電気材料 :「つえ」の検索結果

関連キーワード
238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
730 税込803
当日出荷

エスコ品番EA538LG-6 セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(150個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(100個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(100個)、裸丸形圧着端子:R2-4(70個)、裸丸形圧着端子:R2-5(60個)、裸丸形圧着端子:R2-6(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(40個)、圧着端子キャップ:1.25用・青(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・黄(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・赤(50個)、圧着端子キャップ:2用・青(30個)、圧着端子キャップ:2用・黄(30個)、圧着端子キャップ:2用・赤(30個)、圧着端子キャップ:3.5用・青(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・黄(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・赤(20個)
1個
10,500 税込11,550
当日出荷

1個
850 税込935
当日出荷

エスコ品番EA538LG-36 セット内容型式:1.25(赤)(80個)、型式:1.25(黄)(80個)、型式:1.25(青)(80個)、型式:2(赤)(50個)、型式:2(黄)(50個)、型式:2(青)(50個)、型式:3.5(赤)(40個)、型式:3.5(黄)(40個)、型式:3.5(青)(40個)、型式:5.5(赤)(30個)、型式:5.5(黄)(30個)、型式:5.5(青)(30個)
1個
5,010 税込5,511
当日出荷

1個
705 税込776
当日出荷

材質ソフト塩化ビニール 寸法(mm)Φ8.5×34.5 使用温度範囲(℃)0~60 定格電圧(V)300 適合スリーブ中・大
1セット
720 税込792
欠品中


耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

1個
385 税込424
翌日出荷

裸のケーブルエンドの保護にお使い下さい。ドイツのDIN規格に則りVDE検査を受けております(国内の型式検定は受けてません)
材質プラスチック 全長(mm)80 内径(Φmm)10 アズワン品番64-7905-64
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
385 税込424
当日出荷

1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質ソフト塩化ビニール 寸法(mm)Φ7×30.2 使用温度範囲(℃)0~60 定格電圧(V)300 適合スリーブ
1セット
1,050 税込1,155
当日出荷

絶縁タイプ、ネジ端子接続用、IEC EN 61010031に準拠、端子フォーク部は1回に限り90°に曲げられます。※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
200 税込220
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

1個
475 税込523
翌日出荷

1個
385 税込424
翌日出荷

1個
385 税込424
翌日出荷

1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

1個
475 税込523
翌日出荷

1個
475 税込523
翌日出荷

1個
3,460 税込3,806
翌日出荷

絶縁性はもちろん耐寒性にも優れた絶縁キャップ。裸圧着端子に被せて使用します。
適合端子8
1袋(100個)
685 税込754
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,280 税込1,408
当日出荷

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
475 税込523
翌日出荷

1個
385 税込424
翌日出荷

1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

1個
475 税込523
翌日出荷

1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

1個
475 税込523
翌日出荷

1個
385 税込424
翌日出荷

1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

1000V絶縁。ドイツのDIN規格に則りVDE検査を受けております(国内の型式検定は受けてません)。
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

仕様●材質:接続子:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●型式:CE-8●抱合範囲(撚線)mm2:4.0~9.0●全長(mm):24.5●入数:8 アズワン品番65-2140-11
1パック(8個)
605 税込666
翌日出荷

仕様電線抱合範囲:単線:1.82~2.89mm、撚線:2.63~6.64mm2 材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
605 税込666
翌日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング