電気材料 :「デスク 配線ダクト」の検索結果
用途両掛タイプ
仕様透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 対向型レイアウト用です。幅1400mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。
付属品粘着テープ(貼付済み)
材質本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂
寸法(mm)200(W)×120(H)×1.4(L)m
質量(kg)1.7
型番CB-T1400
アズワン品番64-2289-64
1台
¥17,300
税込¥19,030
当日出荷
用途両掛タイプ
仕様両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 対向型レイアウト用です。幅1000mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。
付属品粘着テープ(貼付済み)
材質本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂
寸法(mm)200(W)×120(H)×1(L)m
質量(kg)1.2
型番CB-T1000
アズワン品番64-2289-62
1台
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。