電気材料 :「デンセイ」の検索結果
材質ポリプロピレン(導電性)
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.1
全長(mm)100
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)22
1パック
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
材質ポリプロピレン(導電性)
幅(mm)4.7
厚さ(mm)1.3
全長(mm)202
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)50
1パック
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
仕様クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置などに通常のポリプロピレンやナイロン66製品と比べ、静電気の帯電を抑制します。チリや埃の付着を防止し、ESD対策に効果を発揮します。
材質ポリプロピレン(導電性)
幅(mm)3.5
厚さ(mm)1.2
全長(mm)151
使用温度範囲(℃)-40~85
型番T40S-NC
最大径(Φmm)37
入数100本
1パック(100本)
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。