種類差込形電線コネクタ
定格電流(A)20
定格電圧(V)300
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
RoHS対応品
配線の被覆を剥がさずに分岐ができる簡易接続コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネイト
寸法(mm)7.8×28.0×5.3
質量(g)0.5
アズワン品番64-7867-07
1個
¥120
税込¥132
翌日出荷
RoHS対応品
種類T形コネクタ
材質無酸素銅にすずメッキ
アズワン品番64-7867-22
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)61~76
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
種類T形コネクタ
材質無酸素銅にすずメッキ
適合電線(mm2)155~190
アズワン品番64-2221-18
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
RoHS対応品。無酸素銅(電気すずメッキ)。
入数(個)1
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品。
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
入数(個)1
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)3.5~7
1個
¥115
税込¥127
翌日出荷
材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅
寸法(mm)30.8×5.6×5.8
定格電圧(V)100
定格電流(A)WG24-22:2WG20:3
1パック
¥540
税込¥594
翌日出荷
仕様最大被膜外径:2.1mm
材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅
寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))
使用温度範囲(℃)-20~75
定格電圧(V)100
定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3
電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20
適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22
作業温度範囲(℃)0~40
1パック
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅
寸法(mm)25.2×7.5×7.8
定格電圧(V)300
定格電流(A)WG20:6WG18:8
1パック
¥565
税込¥622
翌日出荷
材質本体・カバー:ポリカーボネート
寸法(mm)25.9×5.8×6.4
定格電圧(V)100
定格電流(A)WG28-26:1、WG24:2
1パック
¥590
税込¥649
翌日出荷
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
材質本体・カバー:ポリカーボネート
寸法(mm)16.5×3.2×3.0
定格電圧(V)100
定格電流(A)WG30-28:2、WG26:3
1パック
¥485
税込¥534
翌日出荷
材質本体・カバー:ポリカーボネート
寸法(mm)26.0×7.8×8.5
定格電圧(V)300
定格電流(A)WG20:6、WG18:8
1パック
¥840
税込¥924
翌日出荷
1個
¥355
税込¥391
翌日出荷
RoHS対応品
仕様●差込線数:3●カラー:ブルー●入数:20個●定格:40A/300V●適合電線:銅単線:Φ2.0・2.6mm銅撚線:IV5.5mm2
アズワン品番65-2140-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
ワイヤーコネクターを素早く結束できる専用ソケット。幅広く様々なサイズに対応します
全長(mm)48、56、63
六角軸シャンク径1/4"(6.35)
適合コネクタSサイズ:小径標準コネクター、Mサイズ:中~大径標準コネクター、小径羽根付コネクター、Lサイズ:大径羽根付コネクター
アズワン品番64-2285-06
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
アズワン品番64-7867-20
適用電線断面積(mm2)14~20
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
適用電線断面積(mm2)11.5~16
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
アズワン品番64-7867-24
適用電線断面積(mm2)99~122
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
アズワン品番64-7867-23
適用電線断面積(mm2)77~98
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
アズワン品番64-2221-19
適用電線断面積(mm2)21~26
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
アズワン品番64-2221-17
適用電線断面積(mm2)7.5~11
1個
¥165
税込¥182
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
アズワン品番64-7867-26
適用電線断面積(mm2)191~240
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
アズワン品番64-7867-25
適用電線断面積(mm2)123~154
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
仕様電気用品安全法:<PS>E JET(特定電気用品)
材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネイト(UL94V-2)
寸法(mm)30.0×20.5×9.1(H)
色パープル
定格20 300V
アズワン品番64-7866-91
差込み線数(本)6
入数20個
適合電線径(Φmm)銅単線1.6・2.0
1箱(20個)
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
アズワン品番64-7867-21
適用電線断面積(mm2)45~60
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
アズワン品番64-2221-20
適用電線断面積(mm2)27~44
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル
全長(mm)17.7
色青
使用温度範囲(℃)105
アズワン品番64-7957-63
入数10
適用電線断面積(mm2)0.5~1.25
耐電圧(V)600
1袋(10本)
¥140
税込¥154
当日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル
全長(mm)22
色橙
使用温度範囲(℃)105
アズワン品番64-7957-64
入数10
適用電線断面積(mm2)1.25~2.0
耐電圧(V)600
1袋(10本)
¥185
税込¥204
当日出荷
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル
全長(mm)24.6
色黄
使用温度範囲(℃)105
アズワン品番64-7957-65
入数10
適用電線断面積(mm2)2.0~3.5
耐電圧(V)600
1袋(10本)
¥220
税込¥242
翌日出荷
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。