電気材料 :「マーキング」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)100 結束径(Φmm)25 エスコ品番EA475HB 材質ナイロン 引張強度(kg)8 プレート寸法(mm)25×8
1セット(100本)
815 税込897
当日出荷

仕様UL難燃グレード(主原料):UL94V-2常時使用温度範囲:-40℃~+85℃ 材質66ナイロン 乳白 結束径(Φmm)5.1~6.0 アズワン品番64-2212-80
1パック
3,740 税込4,114
翌日出荷

仕様タグサイズ:28×20mm 材質ナチュラルナイロン66 幅(mm)2.5 全長(mm)130 質量(g)91 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)25 アズワン品番64-7859-72
1袋(100本)
820 税込902
翌日出荷

1袋(100本)
640 税込704
翌日出荷

仕様タグサイズ:54.5×13mm 材質ナイロン66 幅(mm)4.8 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)25 アズワン品番64-7859-74
1袋(100個)
2,110 税込2,321
翌日出荷

1個
170 税込187
当日出荷

1個
170 税込187
当日出荷

通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)380 最大径(Φmm)110 エスコ品番EA475-380 材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品 幅(mm)7.6 温度範囲(℃)-10~85 引張強度(kg)55 締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
3,960 税込4,356
当日出荷

1個
545 税込600
当日出荷

通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)450 最大径(Φmm)133 エスコ品番EA475-450 材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品 幅(mm)8 温度範囲(℃)-10~85 引張強度(kg)55 締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
5,420 税込5,962
当日出荷

1個
170 税込187
当日出荷

1束(1000枚)ほか
2,390 税込2,629
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
545 税込600
当日出荷

通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)550 最大径(Φmm)166 エスコ品番EA475-550 材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品 幅(mm)8 温度範囲(℃)-10~85 引張強度(kg)80 締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
7,570 税込8,327
欠品中

1束
1,710 税込1,881
当日出荷

1個
545 税込600
当日出荷

通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)610 最大径(Φmm)185 エスコ品番EA475-610 材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品 幅(mm)9 温度範囲(℃)-10~85 引張強度(kg)80 締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
8,000 税込8,800
翌日出荷

1束
2,730 税込3,003
翌日出荷

1束
2,130 税込2,343
翌日出荷

通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)685 最大径(Φmm)210 エスコ品番EA475-685 材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品 幅(mm)9 温度範囲(℃)-10~85 引張強度(kg)80 締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
9,320 税込10,252
翌日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります