電気材料 :「中継用アダプタ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
屋外用LANケーブル(EA764BF-110/-130)と、すき間用LANケーブル(EA764BF-200)を中継するのに最適です。
仕様カテゴリー5e準拠
エスコ品番EA764BM-6
セット内容RJ45中継コネクタ2個、簡易防水テープ2個
寸法(mm)(コネクタ)14.7×29.8×16.3(H)
テープ長さ(mm)500(簡易防水)
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌々日出荷
LANケーブルの中継・延長に最適です。LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。カテゴリー6までサポートし、ギガビットイーサネットに対応。光通信の高速な通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)5
コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP
サイズ(mm)14.6(W)×29.5(D)×16.1(H)
カテゴリー6準拠
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
カテゴリ6UTPケーブルを中継する際に使用する中継アダプタです。
仕様●カテゴリー:6準拠●サイズ:18(W)×41(D)×18(H)mm●コネクタ:RJ-45メス・メス●結線:ストレート全結線●対応伝送帯域:カテゴリ6(1000BASE-TX・1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
アズワン品番65-2206-20
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。
10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。
UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
仕様●カテゴリ:CAT6A●サイズ(W×D×H)mm:15×30.1×16.9●コネクタ形状:RJ-45メス・メス●規格名:10GBASE-T●結線仕様:ストレート結線●カラー:ホワイト●重量(g):4.4●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
アズワン品番65-2206-19
1個
¥1,660
税込¥1,826
当日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。カテゴリー6Aまでサポートし、10ギガビットイーサネットに対応。ゲーミングPCなどで必要な超高速通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)約5
コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTP
サイズ(mm)14.6(W)×29.5(D)×16.1(H)
カテゴリー6a準拠
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。マグネット付なのでスチール面にくっつけて設置できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。デスクなどのスチール面にくっつけて設置できるマグネット付きです。オフィス環境などで取り回しよく使えます。ギガビットイーサネットに対応し、カテゴリー6までサポートします。高速の通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)約8
コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTP
サイズ(mm)14.6(W)×29(D)×18.6(H)
カテゴリー6準拠
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。