さらに商品を絞り込む
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • エスコ
  • ニチフ(9)
  • ワゴジャパン(6)
  • ELPA(5)
  • 神保電器(5)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • JAPPY(4)
  • 富士電線工業(3)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

電気材料 :「単線 1.6mm」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
1.6mmx 20m IV電線(単線/白) エスコ1.6mmx 20m IV電線(単線/白)エスコ(4件のレビュー)
4,610税込5,071
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)20エスコ品番EA940AT-502
1.6mmx 20m IV電線(単線/黄) エスコ1.6mmx 20m IV電線(単線/黄)エスコ(1件のレビュー)
4,610税込5,071
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)20エスコ品番EA940AT-505
1.6mmx 50m IV電線(単線/黒) エスコ1.6mmx 50m IV電線(単線/黒)エスコ
9,860税込10,846
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)50エスコ品番EA940AT-513
1.6mmx 20m IV電線(単線/黒) エスコ1.6mmx 20m IV電線(単線/黒)エスコ
4,610税込5,071
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)20エスコ品番EA940AT-503
1.6mmx 50m IV電線(単線/赤) エスコ1.6mmx 50m IV電線(単線/赤)エスコ
9,860税込10,846
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)50エスコ品番EA940AT-511
1.6mmx 20m IV電線(単線/赤) エスコ1.6mmx 20m IV電線(単線/赤)エスコ
4,610税込5,071
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)20エスコ品番EA940AT-501
1.6mmx 50m IV電線(単線/青) エスコ1.6mmx 50m IV電線(単線/青)エスコ
9,860税込10,846
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)50エスコ品番EA940AT-516
1.6mmx100m IV電線(単線/白) エスコ1.6mmx100m IV電線(単線/白)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)100エスコ品番EA940AT-522
1.6mmx 20m IV電線(単線/緑) エスコ1.6mmx 20m IV電線(単線/緑)エスコ(1件のレビュー)
4,610税込5,071
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)20エスコ品番EA940AT-504
1.6mmx 50m IV電線(単線/白) エスコ1.6mmx 50m IV電線(単線/白)エスコ
9,860税込10,846
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)50エスコ品番EA940AT-512
1.6mmx 20m IV電線(単線/青) エスコ1.6mmx 20m IV電線(単線/青)エスコ
4,610税込5,071
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)20エスコ品番EA940AT-506
1.6mmx100m IV電線(単線/赤) エスコ1.6mmx100m IV電線(単線/赤)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)100エスコ品番EA940AT-521
1.6mmx100m IV電線(単線/黒) エスコ1.6mmx100m IV電線(単線/黒)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)100エスコ品番EA940AT-523
1.6mmx 50m IV電線(単線/黄) エスコ1.6mmx 50m IV電線(単線/黄)エスコ
9,860税込10,846
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)50エスコ品番EA940AT-515
1.6mmx 50m IV電線(単線/緑) エスコ1.6mmx 50m IV電線(単線/緑)エスコ
9,860税込10,846
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)50エスコ品番EA940AT-514
1.6mmx100m IV電線(単線/緑) エスコ1.6mmx100m IV電線(単線/緑)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)100エスコ品番EA940AT-524
IVアースコード エスコIVアースコードエスコ
19,700税込21,670
1巻
翌日出荷
単線。
長さ(m)100定格容量15A600V(1.6mm×単心)耐熱温度(℃)60
IVアースコード エスコIVアースコードエスコ
4,480税込4,928
1本
翌日出荷
低圧屋内用(AC600V以下)。単線。耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。IVコード。
直径(Φmm)1.6容量(VA)20・600
125V/15A 仮設用コンセント 2口 エスコ125V/15A 仮設用コンセント 2口エスコ
625税込688
1個
当日出荷から翌日出荷
種類露出定格電圧(V)125コンセント個数2口定格電流(A)15適合電線VVFΦ1.6、2mm銅単線専用差込口形状2P 15A 125V
プライヤーコネクター エスコプライヤーコネクターエスコ
605税込666
1パック(5個)
翌日出荷
RoHS対応品 配線の被覆を剥がさずに分岐ができる簡易接続コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
IVアースコード エスコIVアースコードエスコ
6,670税込7,337
1巻
翌日出荷
長さ(m)50耐熱温度(℃)60
差込形電線コネクター エスコ差込形電線コネクターエスコ
605税込666
1パック(5個)ほか
翌日出荷
仮設用コンセント(2口・抜止) エスコ仮設用コンセント(2口・抜止)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
速結式ねじなし端子式 仮設用
仕様●定格容量:15A 125V●差込口:抜止め2P●適用電線:VVFΦ1.6mm、Φ2mm銅単線専用●サイズ:41×118×21.5(D)mmアズワン品番65-2252-59
耐熱閉端接続子(防災用) エスコ耐熱閉端接続子(防災用)エスコ
5,960税込6,556
1パック(100個)
翌日出荷
撚線を接続する場合は、別売の補助銅スリーブに撚線を挿入してから圧着してください
仮設用コンセント(2口/抜止・接地付) エスコ仮設用コンセント(2口/抜止・接地付)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
仮設用 速結式ねじなし端子式
仕様●定格容量:15A 125V●極数:接地抜止め2P×2個●適用電線:VVFΦ1.6mm、Φ2mm銅単線専用●使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃●色:ホワイト●サイズ:46×123×23.5(D)mmアズワン品番65-2252-60
埋込コンセント 1口/アース付 125V/15A エスコ埋込コンセント 1口/アース付 125V/15Aエスコ
710税込781
1個
翌日出荷
寸法(mm)47.9×110×24.1(D)種類埋込定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用結線方式電源・接地:ねじなし端子(電線差し込み式) アースターミナル:押締端子式差込口1個アズワン品番64-7953-27
コンセント エスココンセントエスコ
710税込781
1個
翌日出荷
定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用結線方式電源・接地:ねじなし端子(電線差込式) アースターミナル:押締端子式サイズ(mm)50.1×110×24.1(D)差込口1個コンセント2P(アースターミナル付)関連資料図面(0.09MB) 仕様(0.51MB)
プライヤータップコネクター エスコプライヤータップコネクターエスコ
605税込666
1パック(2個)
翌日出荷
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
差込形電線コネクター(3線用/25個) エスコ差込形電線コネクター(3線用/25個)エスコ
2,750税込3,025
1パック(25個)
翌日出荷
材質難燃性プラスティック V0寸法(mm)16.5×15.1×7.7オレンジ定格20 300V適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0mm、IV7本より線:1.25・2アズワン品番64-7866-89差込み線数(本)3入数25
差込形電線コネクター(4線用/20個) エスコ差込形電線コネクター(4線用/20個)エスコ
2,750税込3,025
1パック(20個)
翌日出荷
材質難燃性プラスティック V0寸法(mm)16.5×19.4×7.7クリア定格20 300V適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0mm、IV7本より線:1.25・2アズワン品番64-7866-90差込み線数(本)4入数20
差込形電線コネクター(20個) エスコ差込形電線コネクター(20個)エスコ
1,470税込1,617
1箱(20個)
翌日出荷
仕様電気用品安全法:E JET(特定電気用品)材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネイト(UL94V-2)寸法(mm)30.0×20.5×9.1(H)パープル定格20 300Vアズワン品番64-7866-91差込み線数(本)6入数20個適合電線径(Φmm)銅単線1.6・2.0

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら