1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
1個
¥75
税込¥83
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します。EA538PM-31の取付台として使用できます。
仕様●サイズ:124×108×6mm●適合ジョイントボックス:EA538PM-31●材質:銅板●EA538PM-31用●取付ねじ付
アズワン品番65-5655-06
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します。EA538PM-1・-21の取付台として使用できます。
仕様●サイズ:140×84×6mm●材質:銅板●適合ジョイントボックス:EA538PM-1・-21●EA538PM-1・-21用●取付ねじ付
アズワン品番65-5655-04
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.16MB) 図面(0.32MB)
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)
寸法(mm)150(W)×580(H)×390~535(L)
ポール径(Φmm)38
アズワン品番64-2283-57
適合壁厚(mm)60~300
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
アクセスフロア用コンセントを床に固定する場合に使用します。EA538PM-41・-51の取付台として使用できます。
仕様●サイズ:111×60×6mm●適合ジョイントボックス:EA538PM-41・-51●材質:銅板●EA538PM-41・-51用●取付ねじ付
アズワン品番65-5655-09
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.14MB) 図面(0.08MB)
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。
器具を水やイタズラから守ります。
一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:透明蓋・鍵無し●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂
アズワン品番65-2253-03
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。
器具を水やイタズラから守ります。
一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:透明蓋●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂
アズワン品番65-2253-04
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。
器具を水やイタズラから守ります。
一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:鍵付●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂
アズワン品番65-2253-05
1個
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
RoHS対応品
UL取得製品
スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかり固定します。
衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。
ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単、取付等は粘着固定式のため手間がかかりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能
商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能
仕様●USBポート定格入力:100V~0.5A 50-60Hz●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品※取り付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取り付けできません。●カラー:ホワイト●サイズ(W×D×H)mm:44×44×45.7●プラグ形状:USB Aコネクタ●USBポート定格出力:DC 5V 2.4A
アズワン品番65-2252-52
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能
商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能
寸法(mm)Φ14.5×31.5
色黒
定格電流(A)24
取付穴(mm)Φ12.2×29.5
パネル取付方式専用ナット締付け
アズワン品番64-7953-51
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
寸法(mm)Φ14.5×31.5
色赤
定格電流(A)24
取付穴(mm)Φ12.2×29.5
パネル取付方式専用ナット締付け
アズワン品番64-7953-52
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。
器具を水やイタズラから守ります。
一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ブラック●仕様:透明蓋・鍵付●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂、ポリカーボネイト
アズワン品番65-2253-06
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
HUBやパソコンの空いているLANのプラグに取り付けることにより、外部損傷やゴミ・ほこりからプラグを守ります。
色黒
適合プラグRJ45プラグ
アズワン品番65-2206-15
カテゴリー5、5e、6準拠
1袋(10個)
¥390
税込¥429
当日出荷
合計500W以下でご使用ください。照明器具を天井から吊るしたり固定できる天井取付専用器具。コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。(3mコード付き)離れた場所からライトのON/OFFができるリモコン付き(動作距離 約5m)。
関連資料(1.03MB)
1本
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
1
2
3
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。