電気材料 :「引っ張り」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)100
結束径(Φmm)25
エスコ品番EA475HB
材質ナイロン
引張強度(kg)8
プレート寸法(mm)25×8
1セット(100本)
¥815
税込¥897
当日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66
色黒
温度範囲(℃)-10~85
特性耐候、耐紫外線
全長(mm)200
最大径(Φmm)55
エスコ品番EA475E-200
幅(mm)4.6
引張強度(kg)11
1セット(100本)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
エスコ品番EA475HA
材質軟質ポリエチレン
寸法(mm)155×33
全長(mm)160
引張強度(kg)8
結束径(Φmm)45
1セット(100本)
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
エスコ品番EA475HA-2
材質軟質ポリエチレン
全長(mm)160
色黒
引張強度(kg)8
結束径(Φmm)45
1セット(100本)
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
全長(mm)150
最大径(Φmm)39
エスコ品番EA475D-150
幅(mm)3.6
引張強度(kg)11
1セット(100本)
¥565
税込¥622
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで
材質66ナイロン
色青
使用温度範囲(℃)-20~85
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1
全長(mm)100
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)25
ループ引張強度規格値(N[kgf])弱性、8
1袋(100本)
¥245
税込¥270
3日以内出荷
全長(mm)200
最大径(Φmm)55
エスコ品番EA475D-200
幅(mm)4.6
引張強度(kg)11
1セット(100本)
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
エスコ品番EA475E-150
幅(mm)3.6
全長(mm)150
引張強度(kg)11
最大径(Φmm)39
1セット(100本)
¥565
税込¥622
当日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)450
最大径(Φmm)133
色白
エスコ品番EA475-450
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)8
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)55
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥5,420
税込¥5,962
当日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)380
最大径(Φmm)110
色白
エスコ品番EA475-380
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)7.6
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)55
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。
必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
仕様●バンドサイズ(幅×厚):10×0.6mm●全長(m):20●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ4.0mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
アズワン品番65-2127-15
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)550
最大径(Φmm)166
色白
エスコ品番EA475-550
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)8
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)80
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥7,570
税込¥8,327
欠品中
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。
材質スチール製
長さ(mm)(メッシュ)980
全長(mm)1160
質量(g)1185
引張強度(kN)20.7
アズワン品番64-7902-12
ケーブル径(Φmm)59~68
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
仕様●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85℃●全長:550mm●幅:8.0mm●厚み:2.0mm●最大径:160mm●ループ引張強度:55kgf
アズワン品番68-1814-37
1ケース(10本)
¥460
税込¥506
3日以内出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。
必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
ストレートタイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):24×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×14mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
アズワン品番65-2127-20
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
屋外耐候性約20年
塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。
塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する地域で使用できます。
RoHS対応品
UV耐候製品
UL取得製品
RoHS対応品
結束部のツメを押さえれば簡単に外せるので、繰り返し使用可能です
リリースタイプのため、繰り返し使用できます。
仕様●全長(mm):150●幅(mm):4.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):35●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●使用温度範囲:-10~85℃●材質:ナイロン66
アズワン品番65-2130-32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
不意に抜けるのを防止するロック付き。
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)150
色白
使用温度範囲(℃)-40~85
最小径(Φmm)3
最大径(Φmm)33
ループ引張強度規格値(N[kgf])18
1袋(100本)
¥560
税込¥616
3日以内出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップ
材質スチール製
長さ(mm)(メッシュ)1080
全長(mm)1300
質量(g)1465
引張強度(kN)37
アズワン品番64-7902-13
ケーブル径(Φmm)69~80
1本
¥27,200
税込¥29,920
当日出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。
材質スチール製
長さ(mm)(メッシュ)560
全長(mm)660
質量(g)95
引張強度(kN)4.7
アズワン品番64-7902-07
ケーブル径(Φmm)8~12
1本
¥10,200
税込¥11,220
当日出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。
材質スチール製
長さ(mm)(メッシュ)870
全長(mm)1040
質量(g)615
引張強度(kN)20.7
アズワン品番64-7902-11
ケーブル径(Φmm)45~58
1本
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。
材質スチール製
長さ(mm)(メッシュ)760
全長(mm)890
質量(g)235
引張強度(kN)8.8
アズワン品番64-7902-09
ケーブル径(Φmm)24~33
1本
¥12,400
税込¥13,640
当日出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。
材質スチール製
長さ(mm)(メッシュ)650
全長(mm)770
質量(g)167
引張強度(kN)7.1
アズワン品番64-7902-08
ケーブル径(Φmm)14~23
1本
¥11,200
税込¥12,320
当日出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。
材質スチール製
長さ(mm)(メッシュ)800
全長(mm)970
質量(g)550
引張強度(kN)17.6
アズワン品番64-7902-10
ケーブル径(Φmm)34~44
1本
¥16,400
税込¥18,040
当日出荷
仕様メッシュ長:950mm
材質スチールワイヤー
引張強度(kN)15.9
ケーブル径(Φmm)75~90
1個
¥19,100
税込¥21,010
翌日出荷
材質SUS304
引張強度(kN)1.47
穴寸法(Φmm)直径10.5
バンド長(mm)25m
1個
¥46,100
税込¥50,710
翌日出荷
仕様メッシュ長:950mm
材質スチールワイヤー
引張強度(kN)19.9
ケーブル径(Φmm)75~90
1個
¥19,100
税込¥21,010
翌日出荷
仕様メッシュ長:1130mm
材質スチールワイヤー
引張強度(kN)31.5
ケーブル径(Φmm)90~110
1個
¥22,500
税込¥24,750
翌日出荷
仕様各種電線ケーブルのけん引作業に
材質スチールワイヤー
長さ(mm)(メッシュ)1130
寸法(Φ×mm)(ケーブル)90~115
引張強度(kN)24.9
1個
¥22,000
税込¥24,200
当日出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。
必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.5mm●全長(m):30●引張強度:0.3kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
アズワン品番65-2127-16
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
材質ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ
全長(mm)390
質量(g)30
メッシュ寸法(mm)320
引張強度(kN)2.3
アズワン品番64-7902-01
ケーブル径(Φmm)13~18
1本
¥6,650
税込¥7,315
翌日出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。
必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
ストレートタイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):24×0.6mm●全長(m):30●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ10×14mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
アズワン品番65-2127-19
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。