電気材料 :「通信」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類通信ケーブル
全長(m)50
色黒
エスコ品番EA940AR-55
特性インピーダンス(Ω)75
1個
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
種類通信ケーブル
全長(m)20
色灰
エスコ品番EA940AR-42
特性インピーダンス(Ω)75
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
種類通信ケーブル
全長(m)20
色灰
エスコ品番EA940AR-32
特性インピーダンス(Ω)75
1個
¥8,930
税込¥9,823
翌日出荷
種類通信ケーブル
全長(m)20
色黒
エスコ品番EA940AR-12
特性インピーダンス(Ω)75
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
種類通信ケーブル
全長(m)50
色黒
エスコ品番EA940AR-75
特性インピーダンス(Ω)75
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
種類通信ケーブル
全長(m)20
色黒
エスコ品番EA940AR-72
特性インピーダンス(Ω)75
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
種類通信ケーブル
全長(m)20
色黒
エスコ品番EA940AR-62
特性インピーダンス(Ω)75
1個
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷
種類通信ケーブル
全長(m)20
色黒
エスコ品番EA940AR-52
特性インピーダンス(Ω)75
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
種類通信ケーブル
全長(m)50
色灰
エスコ品番EA940AR-45
特性インピーダンス(Ω)75
1個
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
RoHS対応品
4K・8Kテレビ対応
5Cケーブル
※別途プラグの取り付けが必要になります
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
種類通信ケーブル
全長(m)50
色灰
エスコ品番EA940AR-85
特性インピーダンス(Ω)75
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
種類通信ケーブル
全長(m)50
色黒
エスコ品番EA940AR-5
規格3C-2V
特性インピーダンス(Ω)75
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
種類通信ケーブル
全長(m)50
色黒
エスコ品番EA940AR-15
特性インピーダンス(Ω)75
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能です。安心の国内全数検品および端面清掃、シリアルナンバー管理製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/バナナプラグ分岐
アズワン品番65-9314-58
1袋
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
RoHS対応品
4K・8Kテレビ対応
4Cケーブル
※別途プラグの取り付けが必要になります
RoHS指令(10物質対応)対応
種類通信ケーブル
全長(m)50
色黒
エスコ品番EA940AR-65
特性インピーダンス(Ω)75
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
RoHS対応品
4K・8Kテレビ対応
5Cケーブル
プラグ付き
※別途プラグの取り付けが必要になります
RoHS指令(10物質対応)対応
種類通信ケーブル
全長(m)20
色灰
エスコ品番EA940AR-82
特性インピーダンス(Ω)75
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
種類通信ケーブル
全長(m)50
色灰
エスコ品番EA940AR-35
特性インピーダンス(Ω)75
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
種類通信ケーブル
全長(m)20
色黒
エスコ品番EA940AR-2
特性インピーダンス(Ω)75
1個
¥9,710
税込¥10,681
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:2000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ
アズワン品番65-9314-54
1袋
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ
アズワン品番65-9314-52
1袋
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ
アズワン品番65-9314-53
1袋
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/ICクリップ分岐●ICクリップL
アズワン品番65-9314-55
1袋
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/ICクリップ・シールドクリップ●ICクリップL●シールドクリップM
アズワン品番65-9314-56
1袋
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
LANケーブルの中継・延長に最適です。LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。カテゴリー6までサポートし、ギガビットイーサネットに対応。光通信の高速な通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)5
コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP
サイズ(mm)14.6(W)×29.5(D)×16.1(H)
カテゴリー6準拠
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
。通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
アズワン品番65-9314-47
1袋
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:2000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
アズワン品番65-9314-48
1袋
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
アズワン品番65-9314-46
1袋
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/シールドクリップ分岐●シールドクリップM
アズワン品番65-9314-57
最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。カテゴリー6Aまでサポートし、10ギガビットイーサネットに対応。ゲーミングPCなどで必要な超高速通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)約5
コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTP
サイズ(mm)14.6(W)×29.5(D)×16.1(H)
カテゴリー6a準拠
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。
キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。
オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。