電気材料 :「金属検知器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.5
全長(mm)280
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)77
アズワン品番64-2212-30
1パック(100本)
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.5
全長(mm)203
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)52
アズワン品番64-2212-28
1パック(100本)
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.4
全長(mm)150
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)36
アズワン品番64-2212-27
1パック(100本)
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.5
全長(mm)400
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)116
アズワン品番64-2212-32
1パック(100本)
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.5
全長(mm)385
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)110
アズワン品番64-2212-31
1パック(100本)
¥7,060
税込¥7,766
翌日出荷
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.5
全長(mm)250
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)68
アズワン品番64-2212-29
1パック(100本)
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
食品・医療品工場内における異物混入防止に最適です。
仕様●全長(mm):380●幅(mm):7.6●厚み(mm):1.8±0.25●最大径(mm):105●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):39●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85°
アズワン品番65-2130-40
1袋(100本)
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで
材質66ナイロン
色青
使用温度範囲(℃)-20~85
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。