電気材料 :「電圧器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外型 防雨型 コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。 屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。 過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキンプラグ。 過負荷漏電保護兼用型
仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:全巻時:5A全延時:15A●許容電流:22A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×220(D)×341(H)mm アズワン品番64-7927-66
1台
51,500 税込56,650
当日出荷

仕様MΩ表示:電流と電圧から算出(直接電圧取込コード使用時)非接触センサを使用できる導体径:2.0mm~20.0mm以内最大窓径:Φ80mm 付属品キャリングケース、非接触センサ(ケーブル長:約2m)、直接電圧取込コード(ケーブル長:約2.5m) 寸法(mm)71(W)×37(D)×315.3(H) 測定範囲漏れ電流、線電流:0~10A、抵抗分漏れ電流:10~500V、絶縁抵抗値:電圧と電流から算出 質量(g)約750 電源単4電池×3(付属) 交流電圧500V(直接電圧取込コード使用時) 交流電流10A/100A/1000A/10A アズワン品番64-7909-51 使用回路電圧AC500V以下 最小分解能0.001mA
1台
128,000 税込140,800
翌日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります