電気材料 :「2.4mm」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100本)
145 税込160
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)2.4 厚さ(mm)1.0 全長(mm)75 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)18 アズワン品番64-7859-35
1袋(100本)
160 税込176
翌日出荷

1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
3,120 税込3,432
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

仕様電線抱合範囲:単線:1.82~2.4mm、撚線:2.63~4.6mm2 材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
605 税込666
当日出荷

屋外耐候性約20年 塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する地域で使用できます。 RoHS対応品 UV耐候製品 UL取得製品
1袋(10本)
165 税込182
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
605 税込666
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(100個)
7,350 税込8,085
翌日出荷

1個
740 税込814
翌日出荷

強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~125 規格UL(File No.E314714) VW-1 全長(m)0.5 収縮前内径(Φmm)52 収縮開始温度(℃)80 収縮率(%)25(1/4) アズワン品番65-2259-60 収縮後内径(Φmm)13 耐電圧(V)600 最低完全収縮温度(℃)110 収縮前肉厚(mm)2.4
1袋(2本)
4,530 税込4,983
3日以内出荷

1個
1,450 税込1,595
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に適しています。高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
1袋
7,530 税込8,283
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能 商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能
仕様●USBポート定格入力:100V~0.5A 50-60Hz●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品※取り付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取り付けできません。●カラー:ホワイト●サイズ(W×D×H)mm:44×44×45.7●プラグ形状:USB Aコネクタ●USBポート定格出力:DC 5V 2.4A アズワン品番65-2252-52
1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能 商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能
仕様●USBポート定格入力:100V~0.5A 50-60Hz●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品※取り付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取り付けできません。●カラー:ブラック●サイズ(W×D×H)mm:44×44×45.7●プラグ形状:USB Aコネクタ●USBポート定格出力:DC 5V 2.4A アズワン品番65-2252-51
1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります