電気材料 :「20mm」の検索結果

関連キーワード
225件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●適合:20mm●材質:ポリプロピレン●色:黒●入数:10個 アズワン品番65-2260-27
1個
320 税込352
翌日出荷

1個
295 税込325
翌日出荷

1個
730 税込803
翌日出荷

仕様右ねじ エスコ品番EA638SK-3 ねじ径M6 寸法b(mm)18.8 寸法d1(mm)20 ねじ深さ(mm)10
1個
1,180 税込1,298
当日出荷

1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

仕様タグサイズ:28×20mm 材質ナチュラルナイロン66 幅(mm)2.5 全長(mm)130 質量(g)91 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)25 アズワン品番64-7859-72
1袋(100本)
820 税込902
翌日出荷

1個
200 税込220
翌日出荷

1個
545 税込600
当日出荷

用途コーキング除去/塗装の剥がし 刃長(mm)30 アズワン品番64-7927-37
1枚
1,550 税込1,705
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
1個
44,100 税込48,510
欠品中

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AB-2
1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

1セット(100個)
690 税込759
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
1個
30,400 税込33,440
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AB-6
1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

1個
925 税込1,018
当日出荷

1個
925 税込1,018
欠品中

1個
630 税込693
当日出荷

1個
680 税込748
当日出荷

1個
680 税込748
当日出荷

1個
630 税込693
当日出荷

用途木材、金属 刃長(mm)40 刃幅(mm)32 アズワン品番64-7927-36
1枚
1,920 税込2,112
翌日出荷

用途木材、プラスチック 刃長(mm)40 刃幅(mm)30 アズワン品番64-7927-35
1枚
1,920 税込2,112
翌日出荷

1個
880 税込968
翌日出荷

1個
925 税込1,018
翌日出荷

1個
630 税込693
翌日出荷

1個
830 税込913
翌日出荷

1個
755 税込831
翌日出荷

1個
35,900 税込39,490
翌日出荷

1個
925 税込1,018
翌日出荷

材質66ナイロン 全長(mm)32.4 使用温度範囲(℃)-40~85 適合サイズ(mm)結束バンド幅:2.2~12.7、厚さ:1.0~4.6 適合材コンクリート、サイディンボード、※石膏ボードには使用できません。 アズワン品番65-2130-87 取付穴径(mm)Φ6.0
1袋(20個)
1,810 税込1,991
翌日出荷

1個
545 税込600
当日出荷

1個
545 税込600
当日出荷

くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅 メーカー中発販売
1個
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA538MD-62 全長(mm)27 種類裸圧着スリーブ 内径(Φmm)19.5 外径(Φmm)26.4 スリーブ形状重ね合せ用
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

エスコ品番EA538MD-110 全長(mm)54 種類裸圧着スリーブ 内径(Φmm)19.5 外径(Φmm)26.4 スリーブ形状突き合せ用
1個
24,700 税込27,170
翌日出荷

全長(mm)38 種類裸圧着スリーブ エスコ品番EA538MD-109 内径(Φmm)16.4 外径(Φmm)22.1 スリーブ形状突き合せ用
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)22 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08 アズワン品番64-2220-86 入数20
1パック(20個)
635 税込699
翌日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります