電気材料 :「30A 250V」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ 定格電流(A)30 エスコ品番EA940BZ-103 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

極数3P サイズ76×76×46.3(D)mm コンセント個数1 定格容量30A250V 関連資料図面(0.73MB)
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

極数3P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)30 エスコ品番EA940BZ-8 コンセント個数1 コンセント形状3P 30A 250V 関連資料図面(0.06MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.07MB) 仕様(0.18MB)
1個
1,900 税込2,090
当日出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)30 エスコ品番EA940BZ-6 コンセント個数1 コンセント形状2P 30A 250V 関連資料図面(0.06MB) 仕様(0.19MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.83MB)
1個
1,610 税込1,771
当日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)30 エスコ品番EA940BZ-1 コンセント個数1 コンセント形状2P 30A 250V 関連資料図面(0.07MB) 仕様(0.18MB) チラシ(0.15MB)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

極数2P サイズ76×76×46.3(D)mm コンセント個数1 定格容量30A250V 関連資料図面(0.22MB)
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940B-14 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V 関連資料図面(0.3MB)
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

防雨型・防塵型、三相200V アース・過負荷漏電保護兼用 雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。 屋外型
仕様●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ65)接地3P・19A・250V●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●コード長:30m●重量:9.7kg●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:320(W)×253(D)×389(H)mm アズワン品番65-2228-01
1個
88,500 税込97,350
当日出荷

過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)
仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mm アズワン品番65-2227-79
1個
68,800 税込75,680
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります