材質SUS316
全長(mm)60
適合ワイヤ径(Φmm)6
アズワン品番64-7903-78
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
材質SUS316
全長(mm)30
適合ワイヤ径(Φmm)6
アズワン品番64-7903-72
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
全長(mm)47
色赤
材質(本体)黄銅
定格30-3A
取付穴(mm)Φ6
開口寸法(mm)最大5
材質(絶縁体)P.V.C
アズワン品番64-2283-36
ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
全長(mm)47
色黒
材質(本体)黄銅
定格30-3A
取付穴(mm)Φ6
開口寸法(mm)最大5
材質(絶縁体)P.V.C
アズワン品番64-2283-37
ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
仕様フェルール長(mm):26
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
色イエロー
適合電線(mm2)6.0×2
アズワン品番64-2221-14
入数50
1パック(50個)
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質グレーナイロン66
使用温度範囲(℃)0-50
ベース寸法(mm)25×20
適合径(Φmm)6~7
アズワン品番64-7958-17
1袋(5個)
¥235
税込¥259
当日出荷
仕様右ねじ
エスコ品番EA638SK-3
ねじ径M6
寸法b(mm)18.8
寸法d1(mm)20
ねじ深さ(mm)10
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)
仕様右ねじ
エスコ品番EA638RT-2
全長(mm)73
質量(g)約24
ねじサイズM6×47mm
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)
仕様左ねじ
エスコ品番EA638RT-12
全長(mm)73
質量(g)約24
ねじサイズM6×47mm
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
ケーブル識別に便利、しかもラッチ保護カバー付モジュラーカバー。ラッチ保護機能付きのモジュラーカバーです。ケーブルを自作する前に取り付ける先付けタイプです。 。ADT-RJ45-10AN・100ANのショートタイプのRJ-45コネクタには対応していません。直径が6mm以上のケーブルには対応していません。
適合プラグRJ45プラグ
カテゴリー5e、6準拠
セット内容:200mm 圧着ペンチ、フェルール端子、0.5・0.75・1.0・1.5mm2×各200、2.5mm2×150、4.0・6.0mm2×各100、10.0mm2×50、16.0mm2×40、ケース。頑丈なプラスチックケース。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。ケースは積重ねが可能です。
1セット
¥65,500
税込¥72,050
翌日出荷
セット内容:180mm 圧着ペンチ、200mm ワイヤーストリッパー、フェルール端子、0.5・0.75・1.0・1.5・2.5mm2×各200、4.0・6.0mm2×各100、10.0mm2×50、ケース。カッター付。被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません。頑丈なプラスチックケース。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。ケースは積重ねが可能です。
1セット
¥78,400
税込¥86,240
翌日出荷
1個
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)22
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-85
入数6
1パック(6個)
¥595
税込¥655
翌日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。