49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコT型コネクター
エコ商品
RoHS対応品
種類T形コネクタ 材質無酸素銅にすずメッキ アズワン品番64-7867-22 RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)61~76
1個
600 税込660
翌日出荷

エスコ[平型] 差込端子(雌)
エコ商品
RoHS対応品
仕様●型式:480509-FA●抱合範囲(撚線)mm2:0.75~1.25●全長(mm):19.5●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●カラー:レッド アズワン品番65-2140-64 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷

1パック(10個)ほか
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ差込形電源コネクター
エコ商品
RoHS対応品
仕様●差込線数:3●カラー:ブルー●入数:20個●定格:40A/300V●適合電線:銅単線:Φ2.0・2.6mm銅撚線:IV5.5mm2 アズワン品番65-2140-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)
8,300 税込9,130
翌日出荷

1パック(10個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ[FT形]旗形裸圧着端子
エコ商品
RoHS対応品。
材質無酸素銅 入数(個)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100個)
1,480 税込1,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコT形コネクター
エコ商品
RoHS対応品。
材質無酸素銅(電気すずメッキ) 入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)3.5~7
1個
115 税込127
翌日出荷

1パック(2個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M端子。RoHS対応品。
寸法(mm)107×36 極数2P コンセント形状接地2P 容量(VA)20・250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

1袋(100本)
3,790 税込4,169
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着付 RoHS対応品 100個入
仕様●サイズ(mm):21.8×21.8●適応バンド幅:4.8mm●材質:ナイロン66 アズワン品番65-2130-73 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,060 税込2,266
翌日出荷

エスコT形コネクター
エコ商品
RoHS対応品。無酸素銅(電気すずメッキ)。
入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS対応品 難燃性・絶縁性に優れています。
1箱(5本)
8,510 税込9,361
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS対応品 結束部のツメを押さえれば簡単に外せるので、繰り返し使用可能です
仕様●全長(mm):125●幅(mm):4.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):25●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●使用温度範囲:-10~85℃●材質:ナイロン66 アズワン品番65-2130-31 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,020 税込1,122
翌日出荷

エスコ絶縁フェルール端子
エコ商品
圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,350 税込1,485
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エスコプライヤーコネクター
エコ商品
RoHS対応品 配線の被覆を剥がさずに分岐ができる簡易接続コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS対応品 4K・8Kテレビ対応 5Cケーブル ※別途プラグの取り付けが必要になります
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,890 税込3,179
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル等の穴に押し込み電線の結束と固定が同時にできるタイプ RoHS対応品
1袋(100本)
1,160 税込1,276
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS対応品 4K・8Kテレビ対応 4Cケーブル ※別途プラグの取り付けが必要になります
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,970 税込2,167
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS対応品 結束部のツメを押さえれば簡単に外せるので、繰り返し使用可能です リリースタイプのため、繰り返し使用できます。
仕様●全長(mm):150●幅(mm):4.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):35●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●使用温度範囲:-10~85℃●材質:ナイロン66 アズワン品番65-2130-32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,160 税込1,276
翌日出荷

RoHS対応品 4K・8Kテレビ対応 5Cケーブル プラグ付き ※別途プラグの取り付けが必要になります
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,690 税込4,059
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコL型プラグ
エコ商品
4K・8K対応 アンテナケーブルの先端に取付け、テレビやテレビコンセントの接続端子につなぎます。 高シールド構造3224MHz対応 RoHS対応品
仕様●仕様:4C・5Cケーブル兼用 アズワン品番65-2256-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
720 税込792
翌日出荷

RoHS対応品 粘着式 粘着テープの剥離紙が余分に出ているため剥がしやすく、作業効率が上がります。 線材保持部分にスポンジ状の絶縁体がついているので、線材の被覆を傷つけず保持します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
2,290 税込2,519
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS対応品 地上デジタル用受信アンテナとテレビの間にブースター本体と電源部を設置するだけで、簡単にレベルが増幅できます 地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。
仕様●周波数帯域:UHF●利得調整範囲:14~18dB●定格出力レベル:93(9波)●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:本体:50×35×77(H)mmブースター:Φ12×48.6mm アズワン品番65-2256-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,940 税込10,934
翌日出荷

エスコ電波切換器(屋内用)
エコ商品
RoHS対応品 面倒なコネクターの差替えをすることなく2系統のテレビ信号の接続、切替ができます。 逆に接続すれば出力の切換としても使用できます。 切換側入力端子-出力端子間電流通過
仕様●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω●付属品:取付ねじ2本(本体取付済)機能アースねじ1本(本体取付済) アズワン品番65-2256-02 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

エスコ常温収縮チューブ
エコ商品
チューブ内部のコアを引き抜くと自然に収縮し始めます。 熱源不要の常温収縮チューブです。 熱収縮チューブとは異なり、熱源がなくても使えるので火気厳禁の工事場所や狭い場所にもご利用頂けます。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
3,840 税込4,224
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,680 税込4,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。 キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
360 税込396
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 耐熱ポリエステル糸にスズメッキ銅箔を巻きつけた編組チューブ 伸縮性に優れるため、屈曲部や可動部に用いられる配線のシールドに最適です。 耐熱糸のため、はんだ付けも可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
2,940 税込3,234
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外耐候性約20年 塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する地域で使用できます。 RoHS対応品 UV耐候製品 UL取得製品
1袋(10本)
165 税込182
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS対応品 UL取得製品 スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかり固定します。 衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。 ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単、取付等は粘着固定式のため手間がかかりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
725 税込798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコUHFブースター
エコ商品
RoHS対応品 低雑音設計の為、受信アンテナ直下に使用することで、地上デジタル信号の品質を向上します。 地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。 シールド構造になっているので、電波の漏洩や飛び込み防止に効果があります。
仕様●標準利得:14~18dB●周波数帯域:UHF●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:Φ12×48.6mm アズワン品番65-2256-18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

RoHS対応品 UL取得製品 耐摩耗性・耐薬品性・耐候性に優れています。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれにくく、 カット時のきれいな状態を保持します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,760 税込1,936
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:2分配●サイズ:92×42×38.5(H)mm アズワン品番65-2255-98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,520 税込6,072
翌日出荷

電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:4分配●サイズ:136×42×38.5(H)mm アズワン品番65-2256-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷

電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:3分配●サイズ:136×42×38.5(H)mm アズワン品番65-2255-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

RoHS対応品 クリーンルームなどシールド時の静電気対策に最適 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 チューブの開閉は素手でも簡単、専用工具は不要です。 屈曲性が非常に優れており、狭くてスペースのとれない箇所にも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
9,210 税込10,131
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります