電気材料 :「コネクタ 5ピン」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みのコネクタ XZ で、5 ピンのストレートメス -M12 コネクタを備えています。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:XZCPV●コード番号:220-1155 アズワン品番65-7460-88
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

。Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 5 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1157 アズワン品番65-7461-34
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みのコネクタ XZ で、5 ピンのストレートオス -M12 コネクタを備えています。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1162 アズワン品番65-7463-18
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Schneider Electric Cabling アクセサリです。配線済みコネクタ XZ は、5 ピンのストレートオス -M12 コネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP65、IP69K、IP67
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:5●長さ:500mm●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:220-1135 アズワン品番65-7460-52
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタと 5 ピンを備えています。IP 等級の保護 - IP69K 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:5●長さ:5m●コネクタBのコンタクト数:5●コード番号:220-1185 アズワン品番65-7462-27
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタと 5 ピンを備えています。IP 等級の保護 - IP67、IP65、IP69K 水銀不使用
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:5●長さ:1m●コネクタBのコンタクト数:5●コード番号:220-1174 アズワン品番65-7460-69
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

。Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタと 5 ピンを備えています。IP 等級の保護 - IP69K、IP65、IP67 水銀不使用
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1175 アズワン品番65-7462-83
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M8 は 3 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ケーブルコネクタ固定 - ねじ止め カラーの材質 - 金属 IP 保護等級 - IP67、IP65 水銀不使用
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:XZCPV●コード番号:220-1147 アズワン品番65-7462-12
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 - 3 ピン。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65、IP67
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1146 アズワン品番65-7417-77
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 は 4 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:220-1151 全長(m)5 芯数(C)4 アズワン品番65-7462-02
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります