長さ 150 mm のサイズ 10 mm 2 の Schneider Electrics アース編組。不慮の接触に対する保護 特別に設計された 小型
仕様●電池タイプ:6.5 mm●導体材質:錫めっき銅●断面積:10 mm2●長さ:150mm●ケーブル形状:アースリード●シリーズ:Spacial●コード番号:221-0691
アズワン品番65-7461-95
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
長さ 350 mm の 25 mm 2 の Schneider Electrics アースリード。不慮の接触に対する保護 特別に設計された 小型
仕様●電池タイプ:8.3 mm●断面積:25 mm2●長さ:350mm●ケーブル形状:アースリード●シリーズ:Spacial ●コード番号:221-0700
アズワン品番65-7461-36
1袋(10個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Schneider Electrics アースブレードは、長さが 200 mm 2 の 50 mm 2 の編組になっています。不慮の接触に対する保護 特別に設計された 小型
仕様●断面積:50 mm2●長さ:200mm●コード番号:221-0692
アズワン品番65-7460-37
1袋(10個)
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
仕様●Schneider Canalis KN フレキシブル編組エルボは、動作電流 100 A で、障害物(ポスト、パイプ)の周囲の方向や迂回路に使用します。それらは手によって、場所で、あらゆる道に続くために形づくことができる。ハロゲンフリー製品です●コード番号:211-0409
アズワン品番65-7385-29
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。