2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます。 3.2~12.5mmを最大21本組込めます。 スナップ式またはねじ式の取り付けが可能です。 高い強度と安定性があります。
用途最大21本のケーブルや流体ホースの集約に。 スナップ固定またはネジ固定の取付けが可能に。 高い保護等級とストレインリリーフ用。 トラスコ品番207-9510 材質/仕上フレーム:ポリプロピレン、シールプレート:エラストマ グレー 質量(g)112 奥行(mm)14 クランプ範囲(mm)3.2~12.5 縦(mm)58 横(mm)147
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組込めます。 迅速かつ簡単なアセンブリです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
用途制御盤用。 パネル貫通穴用。 ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ集約用。 トラスコ品番207-9366 長さ(mm)98.3 材質/仕上本体:ポリアミド 質量(g)104 長さ(m)0.0983 奥行(mm)17 縦(mm)58 横(mm)98.3 グロメットタイプ6個用
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります