コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組み込めます。
EN62444による非常に高いストレンリリーフです。
端末処理済ケーブルの保証を維持します。
改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
用途制御盤用。
パネル貫通穴用。
保護等級最大IP68用。
材質/仕上本体:ポリプロプレン、一体型ガスケット:エラストマ
コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組込めます。
迅速かつ簡単なアセンブリです。
端末処理済ケーブルの保証を維持します。
改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
用途制御盤用。
パネル貫通穴用。
ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ集約用。
トラスコ品番207-9366
長さ(mm)98.3
材質/仕上本体:ポリアミド
質量(g)104
長さ(m)0.0983
奥行(mm)17
縦(mm)58
横(mm)98.3
グロメットタイプ6個用
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを最大10本組込めます。
迅速かつ簡単なアセンブリです。
端末処理済ケーブルの保証を維持します。
改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
用途制御盤用、パネル貫通穴用、ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ10本集約用
トラスコ品番246-0968
材質本体:ポリアミド
長さ(mm)147
質量(g)124
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。