電気材料 :「埋込取付枠」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
69 税込76
当日出荷

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。JISC「大角形連用配線器具の取付枠」に適合する埋込取付形のトランス式音量調整器です。ハイインピーダンス系(100系・70系)スピーカーラインに接続する複数台(合計出力60Wまで)のスピーカー音量を5段階に切替できます。音量調整後もフラットな周波数特性を維持。BGM放送など高品位な業務放送システムにも好適です。
仕様音量レベル:5段階(-∞(OFF)、-18dB、-12dB、-6dB、-0dB) 種別埋込音量調整器 種類ハイインピーダンス スピーカー用 使用温度範囲(℃)-10~40 方式トランス式 接続方式3線式配線/2線式配線両対応 周波数特性100Hz~20kHz±1dB 出力容量(適合)0.5~60(100系システム)/0.2~30(70系システム) 最大入力(W)連続:60 適合電線銅電線Φ0.8~1.6mm 入数(個)1
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります