1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放熱シートの熱伝導性・柔軟性はそのままに、優れた電磁波吸収性を併せ持つ、放熱性電磁波ノイズ吸収シートです。発熱体にシートを貼り、熱を伝導させたい放熱体に密着させ使用します。ノイズの発生源に貼るだけでノイズ対策が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~120 硬さ20:JIS Type E 比重3.2 難燃性UL-94 V-0 熱伝導率(W/mk)0.8 絶縁破壊電圧(kV/mm)≧AC10 体積抵抗値≧1×10の10乗Ω・cm
1個
899 税込989
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります