電気材料 :「アダプタプレート」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。スライド機能付(片側に15cmスライド可能)。約30度回転(本体を取り付けた後でも微調整が可能)。工事不要で簡単取付。
付属品【本体】取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー×1個、取付ネジ(小)×2本(Φ3×19mm) 定格【本体】AC100V 5A 合計500Wまで 耐荷重(kg)【本体】取付器具重量 3.8まで 本体質量(kg)【本体】約1.0 使用電池【リモコン】単四形乾電池×2本(別売) 電池寿命【リモコン】約1年 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 色(本体)【本体】アイボリー 動作距離(m)【リモコン】約5 レール長さ(m)【本体】0.6
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。レール上を自由に移動。スライド機能付(片側に15cmスライド可能)。約30度回転(本体を取り付けた後でも微調整が可能)。工事不要で簡単取付。
付属品取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター 定格AC100V 5A 合計500Wまで 耐荷重(kg)取付器具重量 3.8まで 本体質量(kg)約0.9 色(本体)アイボリー レール長さ(m)0.6
1個
4,653 税込5,118
翌々日出荷

本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線ができる天井取付専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。ブレーカー付きですので、定格容量(500W)を超えると自動的に給電が止まります。本体を取り付け後でも角度を約30度調整できます。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
付属品取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター 定格AC100V 5A 合計500Wまで 耐荷重(kg)取付器具重量 3.8まで 本体質量(kg)約1.1 色(本体)アイボリー レール長さ(m)1
1個
7,884 税込8,672
翌々日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります