電気材料 :「LAN かしめ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ。RJ45準拠。1.27μmの金メッキ。ISDNにも対応。2ピースタイプ
規格カテゴリー6
本体寸法(mm)12×23×15
本体質量(g)1.5
適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5
材質(ボディ)ポリカーボネート
材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)
芯線直径(Φmm)0.9~1.0
関連資料(0.99MB)
芯線導体サイズAWG26~24
成端作業が早くて簡単!。貫通タイプのモジュラープラグ成端で作業が早い!。一般的なモジュラープラグも圧着できる!。一回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。ケーブル切断、皮むき、圧着がこれ1丁でOK専用モジュラープラグ(一般的なモジュラープラグも圧着可)。MJ-6A-808STC:CAT 6A シールド付。MJ-6A-808TC:CAT 6A。MJHA-808STC:CAT 6 シールド付。MJHA-808TC:CAT 6。MJS-808TC:CAT 5e刃の交換可能。(別売)替刃/5枚:LMJ-8TC-MP
使用方法(専用プラグ使用時) 1:ケーブルの外被をむき、A又はB配線に並べ替え、先端を切り揃えて専用プラグに挿入します。※おおよそでカットできます(25mm~)。2:ケーブルは貫通した状態のまま、圧着します。不要部分は 同時にカットされます。
寸法(mm)140×25×110
材質特殊鋼、PVC
タイプ1個口
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
圧着が片手で軽く疲れにくい。大量・連続の圧着作業に威力を発揮。
ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。
本体上部に安全ストラップ取付可能。安定した確実な圧着が可能。専用ケース付。
使用方法:「カチッ」と音が鳴るまでモジュラープラグを本体に差し込み、グリップを握り圧着。モジュラープラグのラッチ部を押さえながら、プラグを抜く。
質量(g)500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×26×164
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×55×220
ケース質量(g)約825(工具含む)
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
フェルール端子0.14~16mm2まで圧着可能。回転ダイス採用で、狭い場所での圧着ができる。軽量・コンパクト。握りやすいグリップ形状。落下防止ストラップ穴付。フェルール端子とは。・フェルール端子は、電線(より線)のバラケを防止し、。 電気接続の品質を安定させる欧州式棒端子で、。 端子台の形状を小さくするために考案された、。 より小型の棒形圧着端子です。
材質特殊鋼・PVC
質量(g)304
本体サイズ(mm)25×182×68
関連資料(2.89MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
1箱(5枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
モジュラー圧着工具(貫通タイプ)LMJ-8TC-M用替刃
替刃仕様5枚入
寸法(mm)140×25×110
材質特殊鋼、PVC
タイプ1個口
1セット(5枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
素早く、確実に加工することができる
用途MJ-6A-8785S MJ-6A-8675S 専用
材質ABS・PC
質量(g)112
本体寸法(mm)31.5×170×52
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。専用圧着工具(LMJ-8TC、LMJ-8TC-M)と、かしめ工具(CPT-8C)の使用で成端工程を短縮できる。電気ノイズに強いシールド付。ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付。貫通タイプ。クリップ式。単線・より線 共用:1ピースタイプ
適合【モジュラープラグカバー】MJC-880BL(青)・MJC-880CL(クリア)
材質【ボディ】ポリカーボネート【端子】りん青銅【シールド】真鍮ニッケルメッキ
寸法(mm)12×36×14
質量(g)2.2
適合ケーブル(Φmm)【外径】6.5~Φ7.6【芯線外径】0.98~Φ1.08【芯線導体径】AWG24~AWG23
関連資料(0.98MB)
1袋(25個)
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない。
適切な配線順序を簡単に確認できる。
8芯丸断面のケーブルに使用。
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。
50μ(1.27um)の金メッキ
RJ45準拠
貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。
専用モジュラープラグカバー:MJC-F5-CL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)
材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)
質量(g)1.6
タイプ単線・より線共用
本体寸法(mm)12×23×11
対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN
適合ケーブル外径:Φ5.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24
関連資料(0.6MB)
カテゴリー5e
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない単線・より線共用タイプ
10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品
適切な配線順序を簡単に確認できる
8芯丸断面のケーブルに使用
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ
50μ(1.27um)の金メッキ
RJ45準拠
貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC/LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。
専用モジュラープラグカバー(別売):MJC-SPBL※機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。
ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)
材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)
質量(g)2.3
タイプ貫通/1ピース
本体寸法(mm)12×23×11
プラグ8P8C(電気ノイズに強いシールド付プラグ)
適合ケーブル外径:Φ6.0~7.1mm・芯線:Φ0.9~1.2mm・芯線導体径:AWG23※電線種類が多く存在するため、適用サイズを十分に確認下さいz
関連資料(0.6MB)
1袋(100個)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない。
適切な配線順序を簡単に確認できる。
電気ノイズに強いシールド付プラグ。
8芯丸断面のケーブルに使用。
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。
50μ(1.27um)の金メッキ
RJ45準拠
専用工具:LMJ-8TC(別売)※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。
専用モジュラープラグカバー:MJC-FLCL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)
材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)
質量(g)2.3
タイプ単線・より線共用
本体寸法(mm)12×23×11
対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN
適合ケーブル外径:Φ6.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24
関連資料(0.6MB)
カテゴリー6
1袋(100個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない。
適切な配線順序を簡単に確認できる。
8芯丸断面のケーブルに使用。
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。
50μ(1.27um)の金メッキ
RJ45準拠
貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。
専用モジュラープラグカバー:MJC-FLCL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)
材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)
質量(g)1.6
タイプ単線・より線共用
本体寸法(mm)12×23×11
対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN
適合ケーブル外径:Φ6.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24
関連資料(0.6MB)
カテゴリー6
1袋(100個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。50μ(1.27um)の金メッキ。ISDNにも対応
用途単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ
種別1個口
規格カテゴリー5e
適合ケーブル(Φmm)ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24
関連資料(0.54MB) ※モジュラープラグ・圧着工具 適合表(1.92MB)
モジュラープラグを保護するカバー(CAT6Aなど太径LANケーブル用)。メーカーモジュラープラグに対応 ※クリップ付モジュラープラグを除く
取付方式1:モジュラープラグを取付ける前に本製品をケーブルに通しておきます。2:ケーブルを加工します。3:本製品をモジュラープラグに差し込み、圧着工具で圧着します。
寸法(mm)14.1×25.6×16.5
材質PVC
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。