電気材料 :「パイプマウント」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:- IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり マグネティックス:マグネティックス付き LED:LED付 ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:- SVHC:No SVHC(12-Jan-2017) 認証/認定/規格:ANSI X3.263 IEEE 802.3 UL203973 認証 コネクタ タイプ:RJ45 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:スルーホール 直角 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 可燃性評価:UL94V-0 種別:ジャック 材質:サーモプラスチック ポリエステル コンタクト数:8 ポート数:1 ポジション数:8 最大動作温度:70ーC 最低動作温度:0ーC アズワン品番65-1611-53
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります