電気材料 :「fa用 低速移動屈曲配線ケーブル」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・UL,c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合します。・UL VW-1,c-UL FT1の難燃性に適合します。・ケーブル外皮には耐油・耐熱性を有した塩化ビニル樹脂を使用しております。・導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途・FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 定格電圧(V)300 全長(m)30 絶縁体厚さ(mm)0.6 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります