電気材料 :「圧縮銅管端子」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2816」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)14
適合電線径(Φmm)【より線】4.8
より線構成(本/mm)7/1.6
関連資料(0.07MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2827」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)38
適合電線径(Φmm)【より線】7.3
関連資料(0.08MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2832」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)75
適合電線径(Φmm)【より線】11.1
より線構成(本/mm)7/3.7
関連資料(0.07MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2840」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)400
適合電線径(Φmm)【より線】26.1
より線構成(本/mm)61/2.9
関連資料(0.07MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2809」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)38
適合電線径(Φmm)【より線】7.3
関連資料(0.08MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2828」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)55
適合電線径(Φmm)【より線】9.6
より線構成(本/mm)7/3.2
関連資料(0.07MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2805」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)14
適合電線径(Φmm)【より線】4.4
関連資料(0.08MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2823」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)250
適合電線径(Φmm)【より線】19
関連資料(0.08MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2820」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)22
適合電線径(Φmm)【より線】6
より線構成(本/mm)7/2.0
関連資料(0.07MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2829」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
関連資料(0.08MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2817」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)14
適合電線径(Φmm)【より線】4.4
関連資料(0.08MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2824」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)325
適合電線径(Φmm)【より線】23.4
より線構成(本/mm)61/2.6
関連資料(0.07MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2811」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)60
適合電線径(Φmm)【より線】9.3
関連資料(0.08MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2825」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)325
適合電線径(Φmm)【より線】21.7
関連資料(0.08MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2818」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)150
適合電線径(Φmm)【より線】16.1/16
より線構成(本/mm)37/2.6,19/3.2
関連資料(0.07MB)
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2831」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)60
適合電線径(Φmm)【より線】9.3
関連資料(0.08MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2852」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
関連資料(0.08MB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2830」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)60
適合電線径(Φmm)【より線】10
より線構成(本/mm)19/2.0
関連資料(0.07MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2833」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
関連資料(0.08MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2834」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)80
適合電線径(Φmm)【より線】11.5
より線構成(本/mm)19/2.3
関連資料(0.07MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2849」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)800
適合電線径(Φmm)【より線】36.4
より線構成(本/mm)127/2.8
関連資料(0.07MB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2807」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)22
適合電線径(Φmm)【より線】5.5
関連資料(0.08MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2814」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)125
適合電線径(Φmm)【より線】14.5
より線構成(本/mm)19/2.9
関連資料(0.07MB)
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2804」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)14
適合電線径(Φmm)【より線】4.8
より線構成(本/mm)7/1.6
関連資料(0.07MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2812」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)100
適合電線径(Φmm)【より線】13,12.9
より線構成(本/mm)19/2.6,7/4.3
関連資料(0.07MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2850」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)800
適合電線径(Φmm)【より線】34
関連資料(0.08MB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2822」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)250
適合電線径(Φmm)【より線】20.7
より線構成(本/mm)61/2.3
関連資料(0.07MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2844」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)1000
適合電線径(Φmm)【より線】38
関連資料(0.08MB)
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2810」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)60
適合電線径(Φmm)【より線】10
より線構成(本/mm)19/2.0
関連資料(0.07MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2842」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)500
適合電線径(Φmm)【より線】28.8
より線構成(本/mm)61/3.2
関連資料(0.07MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2843」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)500
適合電線径(Φmm)【より線】26.9
関連資料(0.08MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2826」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)38
適合電線径(Φmm)【より線】7.8
より線構成(本/mm)7/2.6
関連資料(0.07MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2835」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)80
適合電線径(Φmm)【より線】10.8
関連資料(0.08MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2819」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)150
適合電線径(Φmm)【より線】14.7
関連資料(0.08MB)
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2808」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)38
適合電線径(Φmm)【より線】7.8
より線構成(本/mm)7/3.2
関連資料(0.07MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2837」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)250
適合電線径(Φmm)【より線】19
関連資料(0.08MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2813」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)100
適合電線径(Φmm)【より線】12
関連資料(0.08MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2847」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)725
適合電線径(Φmm)【より線】35.2
より線構成(本/mm)91/3.2
関連資料(0.07MB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2838」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)325
適合電線径(Φmm)【より線】23.4
より線構成(本/mm)61/2.6
関連資料(0.07MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2836」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)250
適合電線径(Φmm)【より線】20.7
より線構成(本/mm)61/2.3
関連資料(0.07MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。