EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)フジクラ・ダイヤケーブル¥23,980~税込¥26,378~
1巻(300m)
翌日出荷から61日以内出荷
耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
種類電力ケーブル全長(m)300JIS規格JIS C 3612試験電圧(V/1分)1500種別単線絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格電圧(V)600 60℃適合規格E
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~
1巻(300m)
当日出荷から翌日出荷
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル全長(m)300JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8定格電圧(V)600 60℃適合規格E
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
家具用コンセントYAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥1,208~¥1,098~
虫除けグリップタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)税込¥4,398¥3,998