600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル¥5,898~税込¥6,488~
1本(10m)ほか
5日以内出荷
着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。
用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。
可とう性に優れています。
口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。
難燃性です。
耐油性に優れています。
RoHS指令に対応しています。
DC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル¥3,798~税込¥4,178~
1巻(10m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
使用電圧の向上/DC(直流)1500V まで対応可能です。
工場加工による安定した品質/指定の長さに切断、端末にコネクタ取付加工が可能です。
※ ケーブルのみでも対応可能です。
スムーズな配線作業・ケーブル両端にマークチューブによる識別用表示が可能です。
また、単心2 個よりケーブルの導入により配線作業の省力化・接続箱内の誤配線の防止ができます。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電力用でVVより許容電流大。
RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース厚(mm)1.5シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル¥12,980~税込¥14,278~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。
また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル¥8,998~税込¥9,898~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃です。
制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル¥12,980~税込¥14,278~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。
また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
電線管用低圧耐火ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル¥10,980~税込¥12,078~
1巻(10m)
5日以内出荷
840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない
制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル¥7,198~税込¥7,918~
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃です。
600Vビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル3日以内出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル¥66,980~税込¥73,678~
1巻(300m)
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300定格電圧(V)600定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。
可とう性は、従来電線と同等です。
許容電流が約22% UPします。
耐寒性は-50℃です。
長さ(m)300定格電圧(V)600定格温度(℃)75
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
棒端子フェニックス・コンタクト税込¥1,758¥1,598
スミチューブK住友電気工業(スミチューブ(R))税込¥439,780¥399,800
スミチューブK住友電気工業(スミチューブ(R))税込¥82,478~¥74,980~