2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジクラ・ダイヤケーブル環境配慮型小勢力回路用耐熱電線
JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品。 ステップル止め工法による露出配線が可能です。 耐燃性ポリエチレンシースのエコケーブルもあります。 HPは鉛フリー PVCを使用し、RoHS指令:2006年施行(6物質 鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB、PBDE)に対応しています。
1巻(10m)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。
用途火災時の非常電源回路 シース厚(mm)1.5 絶縁体厚さ(mm)0.8
1巻(20m)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング