IV(単線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~
1巻(300m)
9日以内出荷から13日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)300JIS規格JIS C 3307荷姿たば許容温度(℃)(導体最高)60仕様鉛フリー試験電圧(V/1分)1500絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)翌々日出荷から10日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル全長(m)100色灰シース厚(mm)1.5規格JIS C 3342許容温度(℃)(導体最高)60定格電圧(V)600適合規格<PS>E
公団型住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥23,980~税込¥26,378~
1巻(100m)
翌日出荷
色黒白緑長さ(m)100心数(C)3絶縁体標準厚さ(mm)0.8導体単線
配電用電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥12,980~税込¥14,278~
1巻(100m)
翌日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)税込¥10,448¥9,498