23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1巻(100m)
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。 全長(m)200 種類通信ケーブル 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 材質(導体)軟銅線
1巻(200m)
3,500 税込3,850
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。 全長(m)200 種類産業機械用ケーブル 規格JIS C 3306、<PS>E 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 絶縁体厚さ(mm)0.8
1巻(200m)
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。 トラスコ品番256-7028 サイズ(SQ)0.3 長さ(m)200 定格電圧(V)300 全長(m)200 芯数1 仕上外径(Φmm)1.5
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷

可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。 定格電圧(V)600 芯数1
1巻
5,898 税込6,488
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。 長さ(m)200 定格電圧(V)300 全長(m)200 芯数1
1巻
3,598 税込3,958
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性に優れています。
用途家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。 全長(m)100 クロ 種類産業機械用ケーブル 規格JIS C 3306、<PS>E 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)2 絶縁体厚さ(mm)0.6 シース厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。 定格電圧(V)600 芯数1
1巻
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。 長さ(m)100 定格電圧(V)600 全長(m)100 電線太さ(mm2)14 芯数1 仕上外径(mm)7.7 太さ(sq)14
1巻
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。 定格電圧(V)600 芯数1
1巻
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。 材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC) 定格電圧(V)600 芯数1
1巻
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。 材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)、導体:裸軟銅線 長さ(m)500 定格電圧(V)600 全長(m)500 芯数1
1巻
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1巻(100m)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻(200m)
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1巻(200m)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

電話機器間、インターホン回路、警報機等の配線に使用されています。導体に単線(軟銅線)を使用しており、加工性に優れています
サイズ0.8×2C 長さ(m)200 規格JCS9074規格(参考) 芯数(C)2 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)60 導体外径(Φmm)0.8 導体裸軟銅線 仕上外径(Φmm)1.9×3.8
1巻(200m)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途1000V以下の蛍光放電灯回路に。 全長(m)100 導体公称断面積(mm2)0.75 導体外径(Φmm)1.1 種類電力ケーブル 規格<PS>E 芯数(C)1 材質(絶縁体)塩化ビニル混合物:非鉛PVC 絶縁体厚さ(mm)1.65 導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4以下 導体構成(本/mm)30/0.18 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)20以上 仕上外径(Φmm)4.4 材質(導体)電気用軟銅線 耐電圧(V/min)3000
1巻(100m)
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコ電線。遮蔽が必要な音響機器、OA機器等の配線に使用されています。編組シールドにより外部ノイズ、放射ノイズの影響に対し除去効果があります
長さ(m)100 規格JCS4508規格(参考) 芯数(C)2 材質(シース)耐燃性ポリエチレン 材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン 電線仕様ハロゲンフリー電線 導体裸軟銅線 材質(導体)(外部導体)錫メッキ軟銅線
1巻(100m)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコ電線。電話機器間、インターホン回路、警報機等の配線に使用されています。導体に単線(軟銅線)を使用しており、加工性に優れています
長さ(m)200 規格JCS9074規格(参考) 芯数(C)2 材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン 耐熱温度(℃)60 導体裸軟銅線
1巻(200m)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光発電システムの給電用ケーブル。耐候性、耐熱性、耐寒性、耐油性、柔軟性に優れています
使用温度範囲(℃)90以下 規格JETST-CABL-002-1(JET) 定格電圧(V)DC750 芯数(C)1 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 難燃性60°傾斜難燃 導体裸軟銅線
1巻(205m)ほか
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています。可とう性、加工性に優れています
長さ(m)100 規格JIS C 3306規格、PSE規格 定格電圧(V)300 芯数(C)2 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)60 難燃性60°傾斜難燃 導体裸軟銅線
1巻(100m)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

有線放送、構内放送等の架空用に使用されています。鋼心の支持線があるため機械的強度が強い構造になっています
仕様支持線:亜鉛メッキ鋼線 長さ(m)200 規格メーカー規格 芯数(C)2 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)60(機器内配線に限り105) 導体外径(Φmm)0.8 導体(外部導体)裸軟銅線
1巻(200m)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります