電気材料 :「使用禁止」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
設定した時間になると、自動で電源が切れます
使用する電気器具を本製品のコンセントに差して使用します
ボタンを選んで押すだけの簡単タイマー設定(設定プログラム6個)
繰り返しボタンを押すと、24時間後にプログラムが繰り返し稼働
常時通電機能付き
色ホワイト
材質(本体)ポリカーボネート
質量(g)約75
使用温度範囲(℃)-5~+45
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×36×46
使用環境室内専用(屋外使用禁止)
定格入力電力最大15A
最大設定時間15分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間
タイマー誤差:±約2分/月
取扱説明書(1.04MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。