ペンダント照明用リモコンスイッチ タイマー付オーム電機翌々日出荷
赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ 文字が見やすい大型液晶リモコン 毎日同じ時刻に繰り返し「自動オン・オフ」も可能、防犯対策に 日照不足の暗い北向き・窓なし部屋での目覚まし照明用にも 5時間後まで自動オフができる切タイマー機能付き 落下防止の「固定ロック機能」付き 通電ランプ付き 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)・ 洋風・和風ペンダントライト・ シャンデリア・ 引掛けソケット使用の電球・ 小型シーリングライト(直径30cm以下) 使用できない照明器具・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
付属品リモコンホルダー・ネジ×2本・保証書付取扱説明書質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約55(乾電池除く)外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅48×高さ126×奥行20入力AC100V 50Hz/60Hz使用電池単4形乾電池×2本(別売)有効距離(m)約5 (障害物のない場合)定格容量(A)3取扱説明書(1.35MB)