電気材料 :「絶縁端子」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール 定格電圧(V)300 端子形状棒形 使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内) 公称断面積(mm2)2 接続サイズ(mm)長さ:12 使用電流(A)13 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 接続部径(Φmm)1.9
1袋(15個)
249 税込274
当日出荷

専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用 端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 材質(端子)銅/スズメッキ 材質(絶縁体)塩化ビニール 定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
1袋(7個)
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール 定格電圧(V)300 端子形状Y型 使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内) 公称断面積(mm2)1.25 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
1袋(7個)
148 税込163
当日出荷

電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール 定格電圧(V)300 端子形状Y型 使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内) 公称断面積(mm2)2 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
1袋(7個)
148 税込163
当日出荷

電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール 定格電圧(V)300 端子形状Y型 使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内) 公称断面積(mm2)3.5 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6 スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
1袋(7個)
179 税込197
当日出荷

電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール 定格電圧(V)300 端子形状Y型 使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内) 公称断面積(mm2)5.5 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64 スタッド径(Φmm)5(5.3mm)
1袋(7個)
189 税込208
当日出荷

1袋(50個)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


テープ巻きのかわりにかぶせるだけで絶縁処理ができます。
電圧(V)AC/DC:600
1袋(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニール巻不要です。
用途丸端子ねじ止め用絶縁キャップ 仕様端子ねじM4 AC/DC600V トラスコ品番217-1418
1袋
1,798 税込1,978
当日出荷

電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 絶縁キャップ付き
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:軟質塩化ビニール 定格電圧(V)300 使用温度(℃)60まで(但し、電線の定格温度範囲内) 適合サイズ(mm)タブ:幅6.35、厚さ0.8 使用電流(A)4 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
1袋(3個)
129 税込142
当日出荷

電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 絶縁キャップ付き
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:軟質塩化ビニール 定格電圧(V)300 使用温度(℃)60まで(但し、電線の定格温度範囲内) 適合サイズ(mm)タブ:幅6.35、厚さ0.8 使用電流(A)4 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
1袋(3個)
129 税込142
3日以内出荷

丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。
用途各種機械、検査装置などのモータ線・センサー線などの中継接続や絶縁処理。 材質本体、ケース:ナイロン66(UL94V-2)、端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、インサートナット:真ちゅう(ニッケルメッキ)。 定格電圧(V)600 適合端子適合圧着端子:1.25-4・2-4(丸端子) 最高使用温度(℃)-20~+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線接続用 2本以上の電線を接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続端子 使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内) 定格電流(A)12 公称断面積(mm2)2 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
1袋(100個)
779 税込857
当日出荷

電線接続用 2本以上の電線を接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続端子 使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内) 定格電流(A)7 公称断面積(mm2)1.25 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
1袋(100個)
679 税込747
当日出荷

オーム電機Y型端子 Y1.25-3
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ) 定格電圧(V)600 端子形状Y型 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44 公称断面積(mm2)1.25 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65 使用温度電線の定格温度に基づく スタッド径(Φmm)3(3.7mm)
1袋(15個)
158 税込174
当日出荷

オーム電機Y端子 Y5.5-5
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ) 定格電圧(V)600 端子形状Y型 電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.89 公称断面積(mm2)5.5 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64 使用温度電線の定格温度に基づく スタッド径(Φmm)5(5.3mm)
1袋(15個)
268 税込295
3日以内出荷

オーム電機Y型端子 Y2-4
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ) 定格電圧(V)600 端子形状Y型 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 公称断面積(mm2)2 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 使用温度電線の定格温度に基づく スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
1袋(15個)
168 税込185
3日以内出荷

オーム電機Y型端子 Y2-3
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ) 定格電圧(V)600 端子形状Y型 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 公称断面積(mm2)2 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 使用温度電線の定格温度に基づく スタッド径(Φmm)3(3.7mm)
1袋(15個)
168 税込185
3日以内出荷

オーム電機Y型端子 Y2-5
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ) 定格電圧(V)600 端子形状Y型 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 公称断面積(mm2)2 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 使用温度電線の定格温度に基づく スタッド径(Φmm)5(5.3mm)
1袋(15個)
168 税込185
当日出荷

オーム電機保護キャップ
OA-QTMに装着することでケーブルと電線を間にたまるホコリをブロック。
適合電線径(Φmm)1段目:最大11×4本、2段目:最大14×4本 適合品番OA-QTM844 本体質量(g)約26
1箱(5個)
1,998 税込2,198
翌日出荷

オーム電機2点止め固定具
OA-QTMを2点でガッチリ固定。
推奨トルク(N・m)0.735(取付ねじ/M4) 適合品番OA-QTMシリーズ※OA-QTM32を除く 使用温度範囲(℃)-20~80 本体質量(g)2 材質ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
1箱(10個)
779 税込857
翌日出荷

オーム電機Y型端子 Y1.25-4S
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ) 定格電圧(V)600 端子形状Y型 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44 公称断面積(mm2)1.25 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65 使用温度電線の定格温度に基づく スタッド径(Φmm)4S(4.3mm)
1袋(15個)
158 税込174
3日以内出荷

丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理が出来ます。
極数3P M2
1箱(20個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1袋(10セット)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線接続用 2本以上の電線を接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続端子 使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内) 定格電流(A)17 公称断面積(mm2)5.5 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5~6.0
1袋(100個)
979 税込1,077
当日出荷

丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。
1箱(10個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続端子 使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内) 定格電流(A)12 公称断面積(mm2)2 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
1袋(10個)
168 税込185
当日出荷

電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続端子 使用温度(℃)-20~10(但し、電線の定格温度範囲内) 定格電流(A)7 公称断面積(mm2)1.25 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
1袋(15個)
168 税込185
当日出荷

電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続端子 使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内) 定格電流(A)17 公称断面積(mm2)5.5 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5~6.0
1袋(7個)
189 税込208
当日出荷

棒端子付きで加工がいりません。 7A-125V。 700ワットまで
仕様棒端子:TC-1.25-20(ニチフ)、絶縁キャップ:VC-1.25(ニチフ)VC-1.25(ニチフ) 使用電線ビニール平行線(VFF)0.75mm2×2芯 1.5メートル
1個
789 税込868
翌日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります