電気材料 :「編組」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。絶縁体色と表面に施したドットマークの組み合わせにより、線心識別が容易に行えます。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。高密度編組シールドによるEMC対策(ノイズ対策)を施しています。ULレコグナイズド(AWM)品です。ハーフピッチコネクターに対応しており、ご希望長での端末加工も承ります。RoHS2指令に準拠しております。
用途機器内・外の配線 型式Style 20276 適合規格UL758 定格電圧(V)30 導体断面積(mm2)AWG28 難燃性VW-1 絶縁体厚さ(mm)0.1 絶縁抵抗(MΩ/km)5以上 シース厚(mm)0.9 シース色 導体構成(本/mm)7/0.127 導体外径(Φmm)0.38 絶縁体外径(mm)0.58 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500 導体抵抗(Ω/km)246以下 条長(m)100(束)
1巻(100m)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に シールド RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に シールド 導体AWG26 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に シールド無し 導体AWG26 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に シールド無し RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。 適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul 定格電圧(V)150 材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル 材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニル シールド編組シールド シース色 定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
4,398 税込4,838
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。 適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul 定格電圧(V)300 材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル 材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニル シース色 定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

可とう性に優れています。ノイズ対策にシールドが施されています。
用途マイクロホンコード、その他信号ケーブル 適合規格JCS4271準拠 定格電圧(V)60 材質(シース)塩化ビニル 材質(絶縁体)塩化ビニル シース色 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100m)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング