電気材料 :「vctf 5.5sq」の検索結果
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
色灰
必要なときに必要な量だけお求めできる短尺サイズです
仕様導体構成:70本/0.32mm
厚さ(mm)シース標準:1.0、絶縁体標準:0.8
許容電流(A)35
外径(Φmm)導体:3.1
最高使用温度(℃)60
シース色灰色
仕上外径(Φmm)11.5
導体抵抗3.37Ω/km
半径(Φmm)曲げ:69以上
最低使用温度(℃)固定:-25、移動:-15
1巻(20m)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。