電気材料 :「差込コネクター」の検索結果
本体はWAGO(R)ワンタッチコネクターと樹脂ケースのセット品となっています。黒色カバーは耐候性と難燃性をもつポリプロピレンから作られています。カバー内部にポリウレタンジェルが封入されています。ジェルはポリウレタン製で、シリコンを含有しません。コネクター部に保護レベルIPX8の防水性能を提供。コネクターとケースがセット、現場で即施工。カバーの施工は工具が不要。耐候性と難燃性をカバーで屋内外使用可能。シリコン含有せず、各種産業への応用が可能。カバーは施工後開閉可能で目視対応(※製品再使用不可)。IEC規格IPX8の保護等級、水中型(潜水状態での使用保護)。コンパクトなデザイン
その他納入品目:カバーとワンタッチコネクター(ブリスターパック入)
ワンタッチで湿気や水の浸入防止と絶縁性能を付与できる画期的な製品イージープロテクトに直線接続タイプが登場!。セットテープ巻きは不要となり、短時間で施工が完了します今までの日本には無い新しい技術が電気工事を楽に高品質にします。様々な産業分野での応用が可能(自動車産業等)。屋内外での使用が可能。施工後に開けて内部の確認が可能。コンパクトで狭い場所への施工が可能。幅広い接続バリエーションに対応。本製品で低電圧用途に使用が可能(絶縁ボックス等不要)。追加の絶縁ボックス等との併用で2重絶縁(低電圧感電クラスⅡ)。の要求性能を満たすことが出来ます。IPX8の防水性、湿気や水分からコネクターを保護。WAGO(R)のワンタッチコネクター221WFR組合せて。EN-60998-2準拠の試験に合格。シリコンを含まないポリエチレンジェルを充填。丈夫な外側ケースは内部コネクターを機械的に保護。ケース材料はUL94規格V2の難燃グレード。CEマーク取得。工具不要でケース取付可能、即通電可能。ケース内ジェルは硬化済、即時性能を発揮。WAGO(R)の221WFRコネクターとセットで作業効率化。施工は簡単で特別なスキルを必要としません。製品は未開封で長期(3年程度)保管が可能
適合CLP規則に基づく有害物質含有:無し
性能耐紫外線:有(材質)
材質ジェル:ポリウレタン
色ジェル:半透明琥珀色
電圧定格サージ:4kV
タイプ作業方式:ラッチタイプ
定格電圧(V)450/600(WAGOコネクタに準ずる)
温度(℃)推奨作業環境:0~40
定格電流(A)WFR32/WFR-L41(WAGOコネクタに準ずる)
ケース色黒
連続使用温度(℃)105
抵抗絶縁破壊:15kV/mm以上(内部ジェル)
難燃性UL94-V2
配線方式1方向
保護クラスIPX8
絶縁抵抗5kΩ
有効期限3年以上の保管が可能
コネクター、ボックス、レジンのキット
接続数により3サイズから選べます
床面壁面どちらでもレジンが注入できます。レジン注入でIP68の保護ができます。レジンはシリコンを含んでいません。ボックスのノックアウトは柔軟でレジン注入時に漏れない特殊加工がされています。ハロゲンフリーでエコ対応。屋内屋外、地中埋設の使用が可能です。解体が可能です
構成(1キット分)ボックス(ホワイト)×1、ワンタッチコネクター×5、レジンパック×1、レジン注入ノズル×1、サンドペーパー×1、作業手順書
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。