ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途各種ケーブル配線工事等に。
アウトレットボックスなどの穴の切り口に。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。
難燃性はUL94V2です。
電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。
材質ポリアミド(PA)
使用周囲温度(℃)-5~65(可動時)、-40~115(固定時)
RoHS指令(10物質対応)対応
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。