電気材料 :「PVC」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。 種類より線 定格電圧(V)300 絶縁体標準厚さ(mm)0.41 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(610m)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ
エコ商品
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線) 種類より線 定格電圧(V)600 絶縁体標準厚さ(mm)1.62 概算質量(kg/km)124 導体構成(本/mm)7/24/0.26 導体外径(Φmm)4.3 絶縁体外径(mm)7.54 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.37 耐電圧(V/min)AC2000 導体サイズ(AWG[mm2])8 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
1巻(50m)
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ
エコ商品
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線) 種類より線 定格電圧(V)600 絶縁体標準厚さ(mm)0.81 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
1巻(305m)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃 3.照射架橋されており、熱的に安定しています。 4.機械的強度に優れています。 5.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
用途電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。 種類より線 定格電圧(V)300 絶縁体標準厚さ(mm)0.5 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(610m)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤ
エコ商品
1.RoHS規制対応品のPVC絶縁を使用した環境配慮型電線です。 2.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定してます。 3.仕上がり外径が補足、配線スペースをとりません。 4.機械的強度が強く、難燃性に優れています。
用途電子、電気機器の内部配線。特に小型電子機器の内部配線。 定格電圧(V)150 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(300m)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛半硬質PVCワイヤ
エコ商品
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.機械的強度に優れてます。 3.仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。 4.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。 種類より線 定格電圧(V)300 絶縁体標準厚さ(mm)0.25 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(610m)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤ
エコ商品
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、電気用品安全法:F 3.照射架橋されており、熱的に安定してます。
用途小型電子機器の内部配線。 種類より線 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)10 耐電圧(V/min)AC500
1巻(610m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤ
エコ商品
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F 3.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。 4.照射架橋されており、熱的に安定しています。 5.耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途電気、電子機器の内部配線。特にシャープエッジ回り、一次回路。 種類より線 定格電圧(V)300 絶縁体標準厚さ(mm)0.48 シース標準厚さ(mm)0.48 絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)15 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC4000
1巻(305m)ほか
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 100A 80m
エコ商品
材質銅条(硬質PVC) 質量(kg)28 長さ(m)80 定格電流(A)100 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 グリーン購入法適合
1本
169,800 税込186,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 100A 45m
エコ商品
材質銅条(硬質PVC) 質量(kg)15.8 長さ(m)45 定格電流(A)100 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 グリーン購入法適合
1本
87,980 税込96,778
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 100A 15m
エコ商品
材質銅条(硬質PVC) 質量(kg)5.3 長さ(m)15 定格電流(A)100 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 グリーン購入法適合
1本
29,980 税込32,978
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 100A 60m
エコ商品
材質銅条(硬質PVC) 質量(kg)21 長さ(m)60 定格電流(A)100 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 グリーン購入法適合
1本
119,800 税込131,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 100A 100m
エコ商品
材質銅条(硬質PVC) 質量(kg)35 長さ(m)100 定格電流(A)100 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 グリーン購入法適合
1本
199,800 税込219,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 100A 30m
エコ商品
材質銅条(硬質PVC) 質量(kg)10.5 長さ(m)30 定格電流(A)100 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 グリーン購入法適合
1本
54,980 税込60,478
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 200A 100m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)81 長さ(m)100 定格電流(A)200 質量(kg/m)0.81 導体断面積(mm2)70 材質(導体)硬銅より線 グリーン購入法適合
1本
299,800 税込329,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 200A 60m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)48.6 長さ(m)60 定格電流(A)200 質量(kg/m)0.81 導体断面積(mm2)70 材質(導体)硬銅より線 グリーン購入法適合
1本
189,800 税込208,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 30A 60m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)21 長さ(m)60 定格電流(A)30 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 材質(導体)亜鉛メッキ銅条 グリーン購入法適合
1本
76,980 税込84,678
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 200A 80m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)64.8 長さ(m)80 定格電流(A)200 質量(kg/m)0.81 導体断面積(mm2)70 材質(導体)硬銅より線 グリーン購入法適合
1本
249,800 税込274,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 200A 45m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)36.5 長さ(m)45 定格電流(A)200 質量(kg/m)0.81 導体断面積(mm2)70 材質(導体)硬銅より線 グリーン購入法適合
1本
139,800 税込153,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 200A 30m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)24.3 長さ(m)30 定格電流(A)200 質量(kg/m)0.81 導体断面積(mm2)70 材質(導体)硬銅より線 グリーン購入法適合
1本
87,980 税込96,778
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 30A 15m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)5.3 長さ(m)15 定格電流(A)30 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 材質(導体)亜鉛メッキ銅条 グリーン購入法適合
1本
19,980 税込21,978
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 30A 45m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)15.8 長さ(m)45 定格電流(A)30 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 材質(導体)亜鉛メッキ銅条 グリーン購入法適合
1本
54,980 税込60,478
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 30A 30m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)10.5 長さ(m)30 定格電流(A)30 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 材質(導体)亜鉛メッキ銅条 グリーン購入法適合
1本
39,980 税込43,978
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 15m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)11.7 長さ(m)15 定格電流(A)150 質量(kg/m)0.78 導体断面積(mm2)70 材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線 グリーン購入法適合
1本
32,980 税込36,278
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 4P 150A 50m
エコ商品
材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC 質量(g)103 長さ(m)50 極数4 定格電流(A)150 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)40 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
399,800 税込439,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 60A 100m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)35 長さ(m)100 定格電流(A)60 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート グリーン購入法適合
1本
159,800 税込175,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 60A 60m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)21 長さ(m)60 定格電流(A)60 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート グリーン購入法適合
1本
86,980 税込95,678
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 60A 80m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)28 長さ(m)80 定格電流(A)60 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート グリーン購入法適合
1本
109,800 税込120,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 60A 15m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)5.3 長さ(m)15 定格電流(A)60 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート グリーン購入法適合
1本
21,980 税込24,178
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 60m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)46.8 長さ(m)60 定格電流(A)150 質量(kg/m)0.78 導体断面積(mm2)70 材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線 グリーン購入法適合
1本
139,800 税込153,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 45m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)35.1 長さ(m)45 定格電流(A)150 質量(kg/m)0.78 導体断面積(mm2)70 材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線 グリーン購入法適合
1本
97,980 税込107,778
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 80m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)62.4 長さ(m)80 定格電流(A)150 質量(kg/m)0.78 導体断面積(mm2)70 材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線 グリーン購入法適合
1本
179,800 税込197,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 30m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)23.4 長さ(m)30 定格電流(A)150 質量(kg/m)0.78 導体断面積(mm2)70 材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線 グリーン購入法適合
1本
64,980 税込71,478
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 4P 150A 30m
エコ商品
材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC 質量(g)62 長さ(m)30 極数4 定格電流(A)150 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)40 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
259,800 税込285,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 100m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)78 長さ(m)100 定格電流(A)150 質量(kg/m)0.78 導体断面積(mm2)70 材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線 グリーン購入法適合
1本
219,800 税込241,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 60A 30m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)10.5 長さ(m)30 定格電流(A)60 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート グリーン購入法適合
1本
43,980 税込48,378
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 60A 45m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)15.8 長さ(m)45 定格電流(A)60 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート グリーン購入法適合
1本
65,980 税込72,578
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 4P 60A 10m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(g)14 長さ(m)10 極数4 定格電圧(V)300 定格電流(A)60 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)16 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
49,980 税込54,978
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 3P 60A 20m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)24 長さ(m)20 極数3 定格電圧(V)300 定格電流(A)60 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)16 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
79,980 税込87,978
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 3P 60A 50m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)60 長さ(m)50 極数3 定格電圧(V)300 定格電流(A)60 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)16 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
199,800 税込219,780
46日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります