電気材料 :「アロマプレミアムおしぼり」の検索結果
超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。
高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。
色透明
材質フッ化ビニリデン樹脂
全長(mm)500
使用温度範囲(℃)-55~150
収縮温度135℃
収縮率2:1
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。