電気材料 :「タイコ エレクトロニクス レイケム」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!
高収縮チューブ 4:1
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。
・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714
■採用実績
・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
材質ポリオレフィン
全長(mm)500
色黒
使用温度範囲(℃)-55~125
収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃
比率4:1
特性強絶縁性、防滴
関連資料CDチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(CDチューブ).pdf(0.12MB) CDチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質ポリオレフィン
関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
超耐熱200℃の熱収縮チューブです。収縮後も柔軟性を保ち、シリコンのように肉厚が厚くなりません。
高温や低温の状態でも亀裂しにくく柔軟です。耐化学薬品性にも優れています。
この熱収縮チューブは、航空機産業、自動車産業用として広く使用されています。
材質フッ化エラストマー
全長(mm)500
色黒
使用温度範囲(℃)-55~200
収縮開始温度(℃)150
収縮完了温度(℃)175
特性超耐熱、柔軟性、耐化学薬品性
収縮率2:01
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
長さ(m)1
色赤
材質ポリオレフィン
連続使用温度(℃)-55~125
特性難燃性
関連資料SZF2Cチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(SZF2Cチューブ)(0.12MB) SZF2C非含有証明書.pdf(0.07MB)
収縮率2:1
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。