電気材料 :「端末処理」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端末処理がしやすい。 外部ノイズを遮断し、電気信号を正確に伝送する遮へい付ビニルコードです。
用途100V未満の制御機器、通信機器、センサーなどへの配線。 試験電圧500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
1巻(10m)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

黒・赤の絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しているので、2.0mmでVVFの2.6mm相当の36Aまでお使いいただけます。 導体が2.0mmなので曲げが柔らかく、また端末処理も簡単です。 CV-F-Eはアース線に1.6mmを使用しているので、作業性はUP、コストはDOWNします。
用途IHクッキングヒーター等200V30A回路用。 仕様【短径×長径】4.3×6.6 質量(kg)【概算】16 長さ(m)【1条の概算】100 許容電流(A)36 色(絶縁体)黒・赤・緑 仕上外径(mm)【短径×長径】6.6×13.4 シース色
1巻(100m)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります