FAFX-5E25SLAB-IP□M太陽ケーブルテック(旧:テイコク)5日以内出荷から9日以内出荷
UL、cUL標準ケーブル。UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。絶縁体にポリエチレン(PE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。EtheCAT適合。
用途工場内イーサネット用二重シールドパッチコード規格RoHS指令絶縁体厚さ(mm)0.23導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)7/0.18絶縁体外径(mm)1対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性120(Ω/km)(20℃)以下関連資料構造図(0.04MB) 電気特性(0.08MB) 用途・特徴(0.07MB)耐電圧(V/min)AC500ケーブルサイズ(AWG)【導体】25カテゴリーCAT5e
移動用 FAイーサネットケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥63,980~税込¥70,378~
1巻(200m)
5日以内出荷
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
用途可とう性を有し、曲げの要求される箇所の配線に最適。導体抵抗(Ω/km)(20℃)5000以上シース厚(mm)0.6対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC700
固定用 FAイーサネットケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥54,980~税込¥60,478~
1巻(200m)
5日以内出荷
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL、cUL垂直トレイ難燃試験に合格。シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。リスティング規格であるCMを取得、NFPA70対応。
用途UL.cUL標準ケーブル規格cUL リスティング定格電圧(V)300絶縁体厚さ(mm)0.25導体抵抗(Ω/km)(20℃)5000以上シース厚(mm)0.65導体構成(本/mm)SOLID絶縁体外径(mm)1.03対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性93.8(Ω/km)(20℃)以下耐電圧(V/min)AC700ケーブルサイズ(AWG)【導体】24カテゴリーCAT5e
FAMV-5E26SB-IPGVT□M太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥10,980~税込¥12,078~
1本(3m)ほか
5日以内出荷
1000Base-T方式に対応したイーサネットケーブル。ケーブルベア試験4000万回以上クリアした高屈曲イーサネットケーブル。ケーブルシースには耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を仕様。難燃性:UL VW-1(ケーブル)PoE対応:IEEE802.3af準拠
用途GigE Vision準拠の製品に接続するか同様イーサネットケーブル規格RoHS指令絶縁体厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)30/0.08絶縁体外径(mm)0.9対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性146(Ω/km)(20℃)以下関連資料構造図(0.05MB) 電気特性(0.08MB) 用途・特徴(0.12MB)耐電圧(V/min)AC500ケーブルサイズ(AWG)【導体】26カテゴリーCAT5e
高屈曲用 FAイーサネットケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥95,980税込¥105,578
1巻(200m)
5日以内出荷
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベアに最適。導体抵抗(Ω/km)(20℃)5000以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)30/0.08絶縁体外径(mm)0.9対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC700ケーブルサイズ(AWG)【導体】26
FAFX-5E25SB-IP□M太陽ケーブルテック(旧:テイコク)5日以内出荷
UL、cUL標準ケーブル。UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。絶縁体にポリエチレン(PE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。
用途工場内イーサネット用標準パッチコード規格RoHS指令絶縁体厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)7/0.18絶縁体外径(mm)0.95対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性120(Ω/km)(20℃)以下関連資料構造図(0.04MB) 電気特性(0.09MB) 用途・特徴(0.06MB)耐電圧(V/min)AC500ケーブルサイズ(AWG)【導体】25カテゴリーCAT5e
FAMV-5E26SB-IP□M太陽ケーブルテック(旧:テイコク)5日以内出荷
UL、cUL標準ケーブル。UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。絶縁体に架橋ポリエチレン(XLPE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用
用途工場内イーサネット用高速可動配線用パッチコード規格RoHS指令絶縁体厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)30/0.08絶縁体外径(mm)0.9対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性146(Ω/km)(20℃)以下関連資料構造図(0.05MB) 電気特性(0.09MB) 用途・特徴(0.11MB)耐電圧(V/min)AC500ケーブルサイズ(AWG)【導体】26カテゴリーCAT5e
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
棒端子フェニックス・コンタクト税込¥1,758¥1,598
スミチューブK住友電気工業(スミチューブ(R))税込¥439,780¥399,800
スミチューブK住友電気工業(スミチューブ(R))税込¥82,478~¥74,980~
スミチューブK2住友電気工業(スミチューブ(R))税込¥98,978~¥89,980~