電気材料 :「1.5d2v」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コネクタ付き同軸ケーブルです。
用途SAP5W1.5DSQEHV。1.5D-2V相当の1.5DS-QEHV(TA)ケーブル 5mに、SMAプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。
トラスコ品番475-5432
材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着
取付方式中心:半田/外部:圧着
全長(m)5
コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル
適合電線1.5DS-QEHV(TA)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
BNCコネクタのストレートプラグです。
トラスコ品番475-2276
材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付け
コネクタ形状BNCコネクタ
取付け方法中心:半田/外部:締付
適合電線1.5D-2V/1.5C-2V/1.5C-2V・S/1.5C-XVS/1.5D-QEV/EM-1.5D-2E/EM-1.5C-2E
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥809
税込¥890
翌々日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。