電気材料 :「ちょうこう」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用 調光回路用3路スイッチ付 調光したあかるさのまま点滅します。
材質プラスチック・白色 質量(kg)0.2 高さ×幅(mm)120×70 アズワン品番64-9315-61 出幅(mm)20
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

適合リモコン:AE40812E 幅(mm)Φ90 質量(kg)0.3 白色 穴径(Φmm)埋込:Φ75 定格電圧(V)AC100-AC254 本体プラスチック・白色 使用条件温度5~35度湿度85%以下(ただし結露なきこと) 入数(個)1 出幅(mm)6 調光方式【自動】照度センサによる目標照度維持制御、各モードの目標照度は任意に設定可能※通常モード/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード1/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード2/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)【手動】(ワイヤレスリモコン)※明/暗キー/任意の明るさに設定可能※シーンキー/あらかじめ記憶させた調光率を1操作で再現※消灯キー/消灯することが可能※調光率指示キー/調光率をダイレクトで指示することが可能 埋込高(mm)126 調光範囲器具側対応範囲によります 上限/下限調光率は任意に設定可能 取付必要高(mm)126
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内専用 幅(mm)235×46 質量(kg)0.2 高さ(mm)32 本体プラスチック 入数(個)1 調光範囲約1~100%
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

調光した明るさのまま点灯できます
仕様3路スイッチ:付 幅(mm)70 質量(kg)0.2 白色 取付1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用 高さ(mm)120 備考3A(300W)まで 本体プラスチック・白色 入数(個)1 出幅(mm)20
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

調光した明るさのまま点灯できます
仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)【両切スイッチ】付 幅(mm)116 質量(kg)0.3 白色 取付2個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用 高さ(mm)120 定格電圧(V)AC100-AC254 本体プラスチック・白色 出力電流(mA)信号:最大250 入数(個)1 出幅(mm)21 調光範囲器具側対応範囲によります
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

用途屋内専用 幅(mm)235×46 質量(kg)0.2 高さ(mm)32 本体プラスチック 入数(個)1 調光範囲約1~100%
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長300m以内) 幅(mm)116 質量(kg)0.4 白色 取付2個用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用 高さ(mm)120 定格電圧(V)AC100-AC254 本体プラスチック・白色 対応3シーンメモリ対応 出力電流(mA)DALI信号:最大200 入数(個)1 出幅(mm)10 調光範囲器具側対応範囲によります
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

コイズミ別売部品
仕様親機 人感センサ付、照度センサ付、設定時間可変型(10秒・1分・4分・15分・30分) 材質プラスチック(シルバー) 幅(mm)80 質量(kg)0.3 高さ(mm)120 アズワン品番64-9315-66 出幅(mm)76
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

コイズミ別売部品
仕様自動照明センサスイッチ ON-OFFタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、グラスウール敷施工可能型・ブローイング可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分) 質量(kg)0.2 取付高(mm)50 埋め込み深さ(mm)50 埋込穴(Φmm)75
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ別売部品
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用。 10秒・1分・5分の3段階に作動時間を切り替えられます。 モード切替スイッチ(切-自動-連続)の必要に応じた切り替えが簡単にできます。
仕様照度センサ付、手動スイッチ付、設定時間可変型(10秒・1分・5分) 材質プラスチック(白色) 幅(mm)70 質量(kg)0.1 高さ(mm)120 適合径(Φmm)LED照明器具2~70Wまで アズワン品番64-9314-95 出幅(mm)15
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

コイズミ別売部品
仕様自動照明センサスイッチ マルチタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、設定照度以下で約10%以下点灯・人体感知時約100%点灯(消費電力比)、断熱施工可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分) 質量(kg)0.2 直径(Φmm)100 取付高(mm)50 埋め込み深さ(mm)50 出幅(mm)11 埋込穴(Φmm)75
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ別売部品
仕様子機 人感センサ付、照度センサ付、AE 40220 Eに12台まで動作連動可能 材質プラスチック(シルバー) 幅(mm)80 質量(kg)0.2 高さ(mm)120 アズワン品番64-9315-67 出幅(mm)76
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷

コイズミ別売部品
材質 幅(mm)185 高さ(mm)225 アズワン品番64-9315-82 出幅(mm)20
1台
1,498 税込1,648
5日以内出荷

コイズミ別売部品
仕様自動点滅器、照度センサ付 材質プラスチック(シルバー) 幅(mm)80 質量(kg)0.3 高さ(mm)120 アズワン品番64-9315-68 出幅(mm)76
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷

1台
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)プラスチック (本体)白色 高さ(mm)120
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります