PWM信号制御調光器(2回路用)DAIKO(大光電機)4日以内出荷
仕様●1個用スイッチボックス(カバー付)に適合●3路オフライトスイッチ付 ●調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)●接続台数30台まで 負荷容量が1000VAを超える場合は、照明器具の電源を調光器からとらずに別途電源を設けてください。●器具色:白●プラスチック 白●注)電線、スイッチは別途ご用意ください。寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)23埋込穴(Φmm)51×71
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
熱収縮チューブTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥648~¥589~
制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル税込¥4,288~¥3,898~
ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)税込¥10,448¥9,498