電気材料 :「抵抗 1.5」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5
1巻ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

弥栄電線エコ電線
絶縁体とシースにポリエチレンを使用、焼却処分時ダイオキシン等の有害物質が発生しません。 VVFと比較し、許容電流が約1.3倍にアップ。絶縁抵抗も大幅にアップします。 シースに耐燃性ポリエチレンを、絶縁体に耐紫外線を考慮した材料を使用しています。
シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
18,137 税込19,951
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。 建造物の色に合わせた露出配線が可能です。
適合規格JIS C3342 絶縁体厚さ(mm)0.8 シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
11,561 税込12,717
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

弥栄電線CVFケーブル
絶縁体に耐熱性のある架橋ポリエチレンを使用。 導体が2.0mmでも、許容電流36A(VVF導体2.6mm相当)を実現。サイズダウンで作業効率アップ。 アースの被覆、シースにビニルを使用。VVFストリッパーで端末処理が可能です。
芯数(C)2 絶縁体厚さ(mm)0.8 シース厚(mm)1.5 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
28,356 税込31,192
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
用途アース線を必要とする配線工事に。 芯数(C)3 適合規格JIS C3342 シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
23,473 税込25,820
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。 適合規格JIS C3342 シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
21,622 税込23,784
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。 芯数(C)2 適合規格JCS 4519 被覆(アース)0.8mm シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 耐電圧(V/min)1500
1巻(50m)ほか
25,804 税込28,384
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
用途アース線を必要とする工事に。 芯数(C)1 適合規格JIS C3342 絶縁体厚さ(mm)0.8 シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
8,333 税込9,166
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弥栄電線エコ電線
住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示。100V回路と簡単に識別することができます。
用途200V回路の配線工事に。 芯数(C)3 適合規格JIS C3605 絶縁体厚さ(mm)0.8 シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
26,607 税込29,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弥栄電線エコ電線
3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
用途アース線を必要とする配線工事に。 芯数(C)3 適合規格JIS C3605 絶縁体厚さ(mm)0.8 シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
26,788 税込29,467
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストリッパーで簡単に剥離。 アース線が目立たず、スッキリ配線。 シース表面に緑線が入っているため、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
芯数(C)2 導体径(mm)2.0、(アース)1.6 適合規格JCS 4519 仕上外径(mm)6.6×13.4 被覆(アース)0.8mm 絶縁体厚さ(mm)0.8 概算質量(kg/km)155 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92 シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 許容電流23、(アース)- 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
31,674 税込34,841
5日以内出荷

アース線がスムーズに取り外せ、作業時間を短縮できます。 アース線付であることを一目で認識できます。
芯数(C)2 導体径(mm)2.0、(アース)1.6 適合規格JCS 4519 仕上外径(mm)6.6×13.4 被覆(アース)0.8mm 絶縁体厚さ(mm)0.8 概算質量(kg/km)145 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92 シース厚(mm)1.5、(アース)- 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 許容電流23、(アース)- 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
31,674 税込34,841
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります