絞り込み
ブランド
  • 三協リール
  • モノタロウ(80)
  • Panasonic(パナソニック)(2,471)
  • エスコ(1,239)
  • 神保電器(1,186)
  • PANDUIT(パンドウイット)(991)
  • ELPA(713)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(657)
  • RS PRO(549)
  • 明工社(539)
  • オーム電機(372)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(337)
  • マサル工業(299)
  • TRUSCO(290)
  • 東芝ライテック(278)
  • アメリカン電機(268)
  • タカチ電機工業(262)
  • ニチフ(230)
  • ハタヤリミテッド(220)
  • TERADA(寺田電機製作所)(215)
  • 大栄電線工業(212)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRIENS コードリール制御用1.25×3心×8m 三協リール

    TRIENS コードリール制御用1.25×3心×8m

    三協リール
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。
    用途車両リフトなど機器の手元制御用トラスコ品番851-3631セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー質量(kg)3.6定格電圧(V)125ケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)3断面寸法(mm)1.25
  • TRIENS コードリール三相200V2.0×4心×8m 三協リール

    TRIENS コードリール三相200V2.0×4心×8m

    三協リール
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。
    用途200Vの電力供給用トラスコ品番851-3627セット内容取付けベース一式、オスプラグ・コネクタボディ材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー質量(kg)4.6ケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)4断面寸法(mm)2.0
  • TRIENS コードリール200V制御用2.0×4心×8m 三協リール

    TRIENS コードリール200V制御用2.0×4心×8m

    三協リール(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。
    用途車両リフトなど機器の手元制御用トラスコ品番851-3632セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー質量(kg)4.2定格電圧(V)250ケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)4断面寸法(mm)2.0
  • 高容量ケーブルリール 三協リール

    高容量ケーブルリール

    三協リール
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
    用途200Vの高容量の電力供給用として。セット内容取付けベース一式材質/仕上本体:樹脂質量(kg)5グレー本体寸法(mm)314×290×177プラグ一次側コンセント:パナソニック WF3524電線仕様-太さ(mm2)3.5
  • TRIENS 制御用コードリールSシリーズ 24V0.5A 8m 三協リール

    TRIENS 制御用コードリールSシリーズ 24V0.5A 8m

    三協リール
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています。
    用途車両リフトなど機器の手元制御用セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバーケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×158定格電流(A)AC/DC24電線長さ(m)8
  • コードリール 三協リール

    コードリール

    三協リール
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。 必要に応じて首振り可能です。 吊り下げ・壁付け両用タイプです。
    用途200Vの電力供給用、作業環境の改善トラスコ品番201-3595セット内容取付けベース一式、200V 20A 3P接地コ ンセントプラグ・ソケット材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂質量(kg)4.6オレンジ本体寸法(mm)314×290×164電線仕様-太さ(mm2)2アズワン品番64-8679-29特性接地付
  • EV・PHV充電専用ケーブルリール 三協リール

    EV・PHV充電専用ケーブルリール

    三協リール
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
    用途200V EV充電用の電力供給用として。トラスコ品番201-2187セット内容一次側コンセントプラグ:パナソニック WF3524(一次側施工コンセントはパナソニック WK2520W推奨)材質/仕上本体:樹脂質量(kg)5グレー本体寸法(mm)314×290×177電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8681-09
  • コードリール制御用 環境配慮型 三協リール

    コードリール制御用 環境配慮型

    三協リール
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷から12日以内出荷
    有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しました。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
    用途車両リフトなど機器の手元制御用に。材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂電線長さ(m)8、(一次側)0.8
  • コードリール200V制御用 2.0×4心×8m 環境配慮型 三協リール

    コードリール200V制御用 2.0×4心×8m 環境配慮型

    三協リール
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。制御用として便利です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
    用途車両リフトなど機器の手元制御用に。付属品取付けベース一式トラスコ品番216-8972材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂本体寸法(mm)332×310×150定格電流(A)AC125、250電線長さ(m)8、(一次側)0.8電線仕様-心数(C)4太さ(sq)2.0
  • コードリール 環境配慮型 三協リール

    コードリール 環境配慮型

    三協リール
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。
    用途200Vの電力供給用。作業環境の改善。付属品取付けベース一式・20Aコンセントソケット、プラグトラスコ品番216-8966材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂本体寸法(mm)332×310×150定格電流(A)AC250電線長さ(m)8、(一次側)0.8電線仕様-心数(C)4太さ(sq)2.0
  • コードリール制御用 三協リール

    コードリール制御用

    三協リール
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番216-7451電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4アズワン品番64-8773-53
  • TRIENS コードリール制御用24V0.5A ツインクル 三協リール

    TRIENS コードリール制御用24V0.5A ツインクル

    三協リール
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    組合せ自由なコンビネーションリールです。 フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しました。
    用途車両リフトなど機器の手元制御用セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバーケーブル長(m)8本体寸法(mm)341×336×196定格電流(A)AC/DC24
  • TRIENS エアーホースリール 内径6.5mm×10m ツインクル 三協リール

    TRIENS エアーホースリール 内径6.5mm×10m ツインクル

    三協リール
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    組合せ自由なコンビネーションリールです。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場などトラスコ品番851-3641セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m材質ウレタンホース、樹脂カバー質量(kg)4.2タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ最高使用圧力(MPa)1.4本体寸法(mm)341×336×196取付金具(一次側)自在R1/4ホース内径(Φmm)6.5×10電線長さ(m)10先端金具1/4メス

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料